ไฟแสดงสถานะฟลัช DAYTON, 12VAC/DC
สไตล์ | รุ่น | สี | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | อัตราส่วน IP | วัสดุ | ความหนาของแผง | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY 73 | สีเหลืองอำพัน | แท็บ 0.110 " | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.024 "ถึง 0.055" | 8 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿743 | |
B | 22NY 41 | สีแดง | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿365 | |
C | 22NY 72 | สีแดง | แท็บ 0.110 " | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.024 "ถึง 0.055" | 8 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿893 |
ไฟแสดงสถานะฟลัช 12VAC/DC
ไฟแสดงสถานะ LED Dayton 12VAC/DC เหมาะสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร แผงควบคุมสวิตช์ รถบัส ยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ไฟแสดงสถานะเหล่านี้มีตัวเรือนไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสเตนเลสสตีล พวกมันมีรูปร่างกลมและอยู่ในรายการ UL ดังนั้นจึงให้การทำงานที่ปลอดภัย เลือกจากช่วงของไฟแสดงสถานะเหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ 0.024 ถึง 0.055 นิ้ว และ 0.03 ถึง 0.093 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องข้อมูลเสียงกล่อง Faceplates
- อุปกรณ์เสริมตัวคูณแรงบิด
- อุปกรณ์เสริมระบบ RO
- ปลายก้านทรงกลม
- อุปกรณ์เชื่อม
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- เครื่องกำจัดขยะ
- ท่อประปา
- 3M เครื่องช่วยหายใจแบบเต็มหน้าแบบบำรุงรักษาต่ำ, ซิลิโคน / เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ Facepiece
- TOUGH GUY ด้ามไม้กวาดไฟเบอร์กลาสสีขาวยาว 5 ฟุต
- APPLETON ELECTRIC ขั้วต่อขาและแขน 30a
- WESTWARD ชุด Die Rethreading Hex
- ROMOLD ตัวแปลงพาเลท
- ARLINGTON INDUSTRIES กล่องกันฝน FS
- HOFFMAN Sequestr Series Type 4 และ 12 High Ampere External Disconnect Enclosures
- ANVIL สหภาพสังกะสีชุบ
- EXTRACT-ALL ปลอกคอ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen ลดด้วย Quill Input ขนาด 23