รีเลย์หน่วงเวลา DAYTON, 24VDC
สไตล์ | รุ่น | อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive) | รูปแบบการติดต่อ | Pins | เบ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EJN5 | 3A | 4PDT | 14 | 2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1 | ฿2,203 | |
A | 1EJL9 | 5A | ปปส | 8 | 1EGR2 | ฿2,595 |
รีเลย์หน่วงเวลา 24VDC
รีเลย์ไทม์มิ่งฟังก์ชันเดียวของ Dayton ควบคุมการเปิดหรือปิดหน้าสัมผัสตามเวลาที่กำหนด หน่วยเหล่านี้มาพร้อมกับรูปแบบหน้าสัมผัสโลหะผสมเงินเพื่อให้การนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม และมีการกำหนดค่าพิน 8 หรือ 14 เพื่อการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ปลอดภัยด้วยการติดตั้งแบบเสียบปลั๊ก นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันประเภท "หน่วงเวลา" ด้วยการตั้งค่าเวลาต่ำสุดและสูงสุดตั้งแต่ 0.1 วินาทีถึง 100 ชั่วโมงตามลำดับ หน่วยเหล่านี้ยังมีไฟแสดงสถานะ LED สำหรับตรวจสอบสถานะการทำงาน (เปิด/ปิด) เลือกจากอาร์เรย์ของรีเลย์หน่วงเวลาซึ่งมีให้ในแบบฟอร์มการติดต่อประเภท DPDT และ 4PDT
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิวส์บล็อก
- ถุงมือตรวจสอบและถุงมือซับ
- การควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส
- เครื่องมิลลิ่ง T-Nuts
- บริการอาหาร Buggies การถ่ายโอนข้อมูล
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- REMCO ส่วนล่างของถัง
- BURNDY คอนเนคเตอร์แบบแทป Hysplice Series
- WOODHEAD 130150 Series คอนเนคเตอร์ล็อคกันน้ำ
- GRUVLOK กากบาทเหล็กอ่อน
- ANVIL เหล็กกล้าคาร์บอน 90 องศา ข้อศอก
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว ปลายเกลียวด้านหนึ่ง
- TOUGH GUY ม้วนกระดาษ
- REMCO เดรสยาว 6 มิล ยาว 45 นิ้ว
- WINSMITH ตัวลดความเร็วซีรีส์ E, เพลาเอาท์พุตแบบแข็งของอินพุตขนนก, เฟืองตัวหนอนด้านซ้าย
- BOSTON GEAR เฟืองตัวหนอนเกลียวคู่ขนาด 10 เส้น Diametral Pitch