มอเตอร์เอนกประสงค์ DAYTON 1/2 แรงม้า การออกแบบสามเฟส
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH42 | 1.8-1.6/0.81 | 7.125 " | 3490 | ลด 73.4% | 10 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ฿10,997 | |
B | 31LH59 | 1.8-1.6/0.81 | 6 29 / 32 " | 3490 | ลด 73.4% | 10 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ฿11,850 | |
A | 31LH43 | 1.9-1.7/0.86 | 7.125 " | 1765 | ลด 78.2% | 10 11 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿10,997 | |
B | 31LH60 | 1.9-1.7/0.86 | 6 15 / 16 " | 1765 | ลด 78.2% | 10 11 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿10,997 | |
A | 31LH44 | 2.2-2.0/0.99 | 8.75 " | 1155 | ลด 72.0% | 10 11 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ฿9,977 | |
B | 31LH61 | 2.2-2.0/0.99 | 8.5 " | 1155 | ลด 75.3% | 10 11 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ฿9,977 |
มอเตอร์เอนกประสงค์ 1/2 แรงม้า แบบสามเฟส
มอเตอร์เอนกประสงค์สามเฟสของ Dayton ใช้สำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดสูง เช่น คอมเพรสเซอร์ พัดลม ปั๊ม สายพานลำเลียง เครื่องมือกล และเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กม้วนเพื่อความทนทานและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และมีลูกปืนเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและต่อเนื่อง กล่องป้องกันหยดน้ำแบบเปิดมีช่องเปิดระบายอากาศเพื่อให้อากาศภายนอกไหลผ่านขดลวดมอเตอร์โดยตรง เพื่อรักษาส่วนประกอบภายในให้ปลอดภัยจากความร้อนสูงเกินไป เลือกมอเตอร์ AC อเนกประสงค์หลากหลายรุ่น โดยมีความเร็วตั้งแต่ 1155 ถึง 3490 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วงเกลียว
- ช่างเชื่อมหลายขั้นตอน
- เครื่องกรองอากาศแบบพ็อกเก็ต
- อร๋
- แม่แรงเครนไฮดรอลิก
- สกรู
- สายพานส่งกำลัง
- สว่านไฟฟ้า
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- ALARM LOCK ล็อคสัญญาณเตือนทางออกฉุกเฉิน
- SENTRY SPILL CONTAINMENT PRODUCTS ฝาปิดท่อระบายน้ำ
- COOPER B-LINE ฝาปิดบานพับแบบเชื่อมต่อด่วนแบบที่ 1 วางในครีบปลายสายไฟ
- HOFFMAN ชุดยึดเสา
- GRUVLOK ข้อต่อ HDPE
- SPEARS VALVES ตะแกรงกรองตะกร้า PVC ปลายจุก ซีล FKM ตะแกรง PVC
- SPEARS VALVES Y-Strainer EPDM ซีลชุดซ่อมหน้าจอ PVC
- KERN AND SOHN ฟิลเตอร์สีเขียวซีรีส์ OBB-AF
- REMCO 82 ออนซ์ สกู๊ปมือ
- BROWNING VF4S 200 Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดหน้าแปลนสี่กลอนระดับกลาง