มอเตอร์สามเฟส DAYTON, 208-230/460V, กำลังขับ 1/3 HP
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH39 | 1.2-1.1/0.60 | 6 29 / 32 " | 3510 | ลด 72.0% | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ฿10,003 | |
B | 31LH56 | 1.2-1.1/0.60 | 6 29 / 32 " | 3510 | ลด 72.0% | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ฿10,003 | |
A | 31LH40 | 1.5-1.3/0.68 | 7.125 " | 1765 | ลด 73.4% | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ฿10,701 | |
B | 31LH57 | 1.5-1.3/0.68 | 6 29 / 32 " | 1765 | ลด 73.4% | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ฿10,701 | |
B | 31LH58 | 1.5-1.5/0.70 | 8.5 " | 1140 | ลด 71.4% | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | ฿8,687 | |
A | 31LH41 | 1.7-1.5/0.76 | 8.5 " | 1160 | ลด 71.4% | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.35 | ฿9,824 |
มอเตอร์สามเฟส, 208-230/460V, กำลังขับ 1/3 HP
มอเตอร์เอนกประสงค์ Dayton 1/3 Hp ทำงานด้วยแรงบิดสูงและประสิทธิภาพที่สูงกว่า เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่เป็นอันตราย เช่น เครื่องมือกล พัดลม คอมเพรสเซอร์ สายพานลำเลียง ปั๊ม และเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ต่างจากรุ่นเฟสเดียว ยูนิตเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุสตาร์ท/รันหรือสวิตช์แรงเหวี่ยงที่อาจทำงานล้มเหลวหรือสึกหรอ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การปิดมอเตอร์ ความร้อนสูงเกินไป และการสั่นสะเทือน มีโครงสร้างเหล็กม้วนเพื่อความทนทานและลูกปืนเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและต่อเนื่อง ยูนิตเหล่านี้ยังมาพร้อมกับกล่องป้องกันหยดน้ำแบบเปิดพร้อมช่องระบายอากาศ ช่วยให้อากาศเย็นไหลผ่านขดลวดมอเตอร์ได้โดยตรง ดังนั้นจึงช่วยรักษาส่วนประกอบภายในให้ปลอดภัยจากความร้อนสูงเกินไป เลือกจากมอเตอร์สามเฟสที่หลากหลาย มีให้เลือกทั้งเซอร์วิสแฟคเตอร์ 1.15 และ 1.35
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกระตุ้นและวาล์วหม้อน้ำ
- อุปกรณ์ฉุดรองเท้า
- ท่อระบายน้ำ
- ปั๊มลมที่ให้มาและปั๊มลมโดยรอบ
- มอเตอร์ปั๊มน้ำมัน
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- การทดสอบยานยนต์
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- หลังคา
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- PARKER กลับ Ferrules
- WEATHERHEAD Bulkhead Union ทองเหลือง
- BELL & GOSSETT กับดักไอน้ำแบบลอยและอุณหภูมิ
- VULCAN HART ตัดด้านล่าง
- ANVIL ขั้วต่อท่อร้อยสาย
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตลึก 1 จุดไดรฟ์ 2/12 นิ้ว
- NUPLA พลั่วหัวกลม Ergo-Power
- DAYTON เกียร์, เฟือง
- OSG ดอกสว่านคาร์ไบด์
- BALDOR / DODGE Tigear-2 อุปกรณ์ลดอาหารปลอดภัยพร้อมปากกาขนนก ขนาด 26