มอเตอร์ AC เอนกประสงค์ 3 เฟสของ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ปัจจัยการบริการ | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH36 | 1.15 | 0.88-0.80/0.40 | 6 29 / 32 " | 3520 | ลด 72.0% | 10 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ฿8,589 | |
A | 31LH37 | 1.15 | 1.2-1.1/0.53 | 7.125 " | 1765 | ลด 69.5% | 9 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿9,488 | |
B | 31LH54 | 1.15 | 1.0-1.0/0.50 | 6 29 / 32 " | 1720 | ลด 69.5% | 9 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ฿9,488 | |
A | 31LH38 | 1.35 | 1.2-1.1/0.55 | 7.125 " | 1160 | ลด 67.5% | 10 5 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ฿10,502 |
มอเตอร์กระแสสลับเอนกประสงค์ 3 เฟส
มอเตอร์ AC เอนกประสงค์แบบ 3 เฟสของ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟให้กับพัดลม ปั๊ม อุปกรณ์ระบายอากาศ และเครื่องมือกลที่มีแรงบิดสูงกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นเฟสเดียวที่มีข้อกำหนดเดียวกัน มอเตอร์เหล่านี้มีโครง NEMA 56 ที่มีขดลวด 3 เส้นเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กหมุนและให้เพลาหมุนอย่างต่อเนื่องในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา เป็นฉนวนคลาส F ที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับการป้องกันอุณหภูมิสูง ติดตั้งแบบหันหน้าไปทางแนวนอนและเป็นไปตามมาตรฐาน CE, CSA และ UL เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย เลือกจากมอเตอร์อเนกประสงค์หลากหลายประเภท ซึ่งมีพิกัดความเร็วรอบ 1160, 1720, 1765 และ 3520 RPM Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สถานที่ท่องเที่ยว Flow
- หินสบู่
- ตัวควบคุมอุณหภูมิเปลี่ยนฮีตเตอร์แช่
- ช่างเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- ตัวระบุการกัดกร่อนของเหล็กเส้น
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- กลอง
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- มอเตอร์ลม
- APPROVED VENDOR ผ้ากันเปื้อนเอี๊ยมอลูมิไนซ์
- NORDFAB ในการตัด
- CH HANSON เลื่อยวงเดือน
- COOPER B-LINE Back to Back ช่องประเภท SH
- BENCHMARK SCIENTIFIC เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ Tx Series
- GRAINGER เคล็ดลับการบัดกรี
- IGLOO เครื่องจ่ายถ้วย
- ERGODYNE หมวกกันหนาว N-Ferno Winter Hard Hat
- VESTIL รถเข็นยกขากรรไกรระดับพรีเมียมซีรีส์ CART