DAYTON มอเตอร์สำหรับงานฟาร์มทั่วไป 3 เฟส
สไตล์ | รุ่น | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | เสร็จสิ้น | กรอบ | การติด | ตำแหน่งการติดตั้ง | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EJR3 | ทุกมุม | สีเทา | 56 | ฐาน | แนวนอนหรือแนวตั้ง | 1725 | ลด 75.9% | 11 " | ฿20,100 | |
A | 1EJR5 | ทุกมุม | สีเทา | 56 | ฐาน | แนวนอนหรือแนวตั้ง | 1725 | ลด 79.5% | 11 " | ฿24,189 | |
B | 1EJR4 | ทุกมุม | สีเทา | 56 | ฐาน | แนวนอนหรือแนวตั้ง | 1725 | ลด 72.7% | 11 " | ฿21,175 | |
C | 35Z917 | ตามแนวนอน | เดย์ตันเกรย์ | 145T | ฐานแข็ง | ตามแนวนอน | 1750 | ลด 86.5% | 13.25 " | ฿42,157 | |
D | 35Z920 | ตามแนวนอน | เดย์ตันเกรย์ | 184T | ฐานแข็ง | ตามแนวนอน | 1760 | ลด 89.5% | 14.875 " | ฿86,342 | |
E | 35Z922 | ตามแนวนอน | เดย์ตันเกรย์ | 215T | ฐานแข็ง | ตามแนวนอน | 1765 | ลด 91.7% | 19.75 " | ฿110,547 | |
F | 35Z916 | ตามแนวนอน | เดย์ตันเกรย์ | 143T | ฐานแข็ง | ตามแนวนอน | 1760 | ลด 85.5% | 12.75 " | ฿47,927 | |
G | 35Z919 | ตามแนวนอน | เดย์ตันเกรย์ | 182T | ฐานแข็ง | ตามแนวนอน | 1760 | ลด 89.5% | 13.875 " | ฿64,377 | |
H | 35Z918 | ตามแนวนอน | เดย์ตันเกรย์ | 145T | ฐานแข็ง | ตามแนวนอน | 1745 | ลด 86.5% | 14.25 " | ฿47,774 | |
I | 35Z921 | ตามแนวนอน | เดย์ตันเกรย์ | 213T | ฐานแข็ง | ตามแนวนอน | 1765 | ลด 91.7% | 18.75 " | ฿84,686 |
มอเตอร์หน้าที่ฟาร์มเอนกประสงค์ 3 เฟส
มอเตอร์สำหรับงานฟาร์มเอนกประสงค์ของ Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดสูง เช่น เครื่องอัดอากาศ สว่าน ปั๊ม สายพานลำเลียง และอุปกรณ์ฟาร์มอื่นๆ มอเตอร์แบบ 3 เฟสเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากกว่ามอเตอร์แบบเฟสเดียวที่มีข้อกำหนดใกล้เคียงกัน และไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุที่กำลังทำงาน/สตาร์ท หรือสวิตช์สตาร์ทแบบแรงเหวี่ยงที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ พวกเขามีโครงเหล็กม้วนเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน และเพลามอเตอร์แบบคีย์เพื่อหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาสำหรับรอบการทำงานที่ต่อเนื่อง มอเตอร์เหล่านี้มีการออกแบบตัวเครื่องปิดล้อมด้วยพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง เพื่อการระบายความร้อนของมอเตอร์และป้องกันความชื้น มีฐานที่แข็งแรงสำหรับการติดตั้งทุกมุม/แนวนอน เลือกจากมอเตอร์เหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีอยู่ในเอาต์พุตกำลังตั้งแต่ 1/3 ถึง 10 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิตติ้งร่องน้ำ
- Machining Vise อุปกรณ์เสริม
- ที่ยึดแว่นตา
- การผสม Paddles
- ตัวเก็บประจุ HID
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- การฝึกอบรม
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- MUELLER INDUSTRIES ข้อศอก 60 องศา
- WHITE-RODGERS เทอร์โมดิจิตอล
- COXREELS ม้วนท่อสปริงขับเคลื่อนด้วย E Series
- BENCHMARK SCIENTIFIC ก้านสำหรับเครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-11 Unc
- DAYTON ท่อระบายน้ำ
- ALL MATERIAL HANDLING รถเข็น Headroom ต่ำ
- HUMBOLDT เครื่องวัดความหนืดสุญญากาศของ Asphalt Institute
- BALDOR / DODGE ยางแยก E5M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BMQ-L, ขนาด 842, เฟืองตัวหนอน Ironman