DAYTON 35Z917 มอเตอร์ 1-1/2 Hp 1750 รอบต่อนาที 208-230/460v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์หน้าที่ฟาร์มวัตถุประสงค์ทั่วไป |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Premium |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
เสร็จสิ้น | เดย์ตันเกรย์ |
กรอบ | 145T |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.6-4.8/2.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 11 " |
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ฐานแข็ง |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
แผ่นป้าย RPM | 1750 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 86.5% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.25 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.25 " |
ประเภทเพลา | คีย์ |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | เสร็จสิ้น | กรอบ | การติด | ตำแหน่งการติดตั้ง | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJR3 | ทุกมุม | สีเทา | 56 | ฐาน | แนวนอนหรือแนวตั้ง | 1725 | ลด 75.9% | 11 " | ฿20,100 | ||
1EJR4 | ทุกมุม | สีเทา | 56 | ฐาน | แนวนอนหรือแนวตั้ง | 1725 | ลด 72.7% | 11 " | ฿21,175 | ||
1EJR5 | ทุกมุม | สีเทา | 56 | ฐาน | แนวนอนหรือแนวตั้ง | 1725 | ลด 79.5% | 11 " | ฿24,189 | ||
35Z916 | ตามแนวนอน | เดย์ตันเกรย์ | 143T | ฐานแข็ง | ตามแนวนอน | 1760 | ลด 85.5% | 12.75 " | ฿47,927 | ||
35Z918 | ตามแนวนอน | เดย์ตันเกรย์ | 145T | ฐานแข็ง | ตามแนวนอน | 1745 | ลด 86.5% | 14.25 " | ฿47,774 | ||
35Z919 | ตามแนวนอน | เดย์ตันเกรย์ | 182T | ฐานแข็ง | ตามแนวนอน | 1760 | ลด 89.5% | 13.875 " | ฿64,377 | ||
35Z920 | ตามแนวนอน | เดย์ตันเกรย์ | 184T | ฐานแข็ง | ตามแนวนอน | 1760 | ลด 89.5% | 14.875 " | ฿86,342 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.