ปุ่มกดไม่เรืองแสง DAYTON 30 มม
สไตล์ | รุ่น | หนามเตย | สี | วัสดุหัว | วัสดุ | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G464 | หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม | สีแดง | โลหะ | โลหะ | 4, 13 | ฿9,928 | |
B | 30G465 | หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม | สีเขียว | โลหะ | โลหะ | 4, 13 | ฿9,928 | |
A | 30G467 | พลาสติก | สีแดง | พลาสติก | พลาสติก | 4, 4X, 13 | ฿6,854 | |
C | 30G468 | พลาสติก | สีเขียว | พลาสติก | พลาสติก | 4, 4X, 13 | ฿6,236 |
ปุ่มกดไม่เรืองแสง 30 mm
ปุ่มกดแบบไม่เรืองแสงของ Dayton เปิดและปิดอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ปุ่มกดเหล่านี้ประกอบไว้ล่วงหน้าด้วยฝาปิด ตัวดำเนินการ และบล็อคหน้าสัมผัส โดยปกติจะใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น การติดตั้งแท่นพิมพ์สำหรับงานหนัก หรือการหยุดเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ พวกเขาไม่มีไฟแสดงสถานะ เลือกจากปุ่มกดเหล่านี้ที่มีในสีดำ สีเขียว และสีแดง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่ครอบหูแบบแข็ง
- รถเข็นภารโรง - แม่บ้าน
- หัวฉีดสปริงเกลอร์ใต้ดิน
- พัดลมติดผนังที่อยู่อาศัย
- หัวไมโครมิเตอร์
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- ท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- เครื่องมือยกยานยนต์
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- OMRON สวิทช์สแน็ปสแน็ปอินของลูกกลิ้งก้านโยกบานพับแบบสั้น
- VULCAN Strip Heater, 240V, 1500 วัตต์
- TRUE RESIDENTIAL ตารางเตรียมตู้เย็น
- WESTWARD ใบมีดคัทออฟเหล็กความเร็วสูงพร้อมโคบอลต์ 5 เปอร์เซ็นต์ 1/8 นิ้ว
- REELCRAFT FSD ซีรีส์รีลท่อ
- ALEMITE ถังสี่เหลี่ยม 300 แกลลอน
- EDWARDS SIGNALING แฟลชสำรอง
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 40 ข้อต่อ 90 องศา ลดข้อศอก, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON CCH ซีรีส์ เบรกเกอร์แบบปิด
- WINSMITH SE Encore, Series, E20 Size, XDVD Worm/Worm ตัวลดความเร็วสองเท่า