รีเลย์แบบเสียบ DAYTON, อัตราการสัมผัส 10A @ 28V DC, DPDT
สไตล์ | รุ่น | คอยล์คะแนน VA | กดเพื่อทดสอบ | เบ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 ปี 75 | 1.2 | ไม่ | 5X852 | ฿1,019 | |
B | 1อีจี7 | 3 | ที่ใส่กุญแจได้ | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ฿2,879 |
เสียบปลั๊กรีเลย์, 10A @ 28V DC Contact Rating, DPDT
รีเลย์เอนกประสงค์ Dayton 48V DC ได้รับการออกแบบมาสำหรับแยกวงจรแรงดันต่ำออกจากวงจรไฟฟ้าแรงสูง หรือควบคุมวงจรหลายตัวโดยใช้สัญญาณเดียว รีเลย์แบบเสียบปลั๊กเหล่านี้มีหน้าสัมผัสโลหะผสมเงินที่มีค่าการนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการติดต่อ DPDT (double pole double Throw) ซึ่งช่วยให้หน่วยสามารถควบคุมสองวงจรพร้อมกันได้ หน่วยเหล่านี้ยังมีแฟล็กและไฟแสดงสถานะ LED เพื่อตรวจสอบสภาพแบบแมนนวลหรือแบบใช้พลังงานและสถานะในการทำงานตามลำดับ เลือกจากรีเลย์เหล่านี้ที่มีให้ในพิกัดกำลังไฟ 1.2 และ 3 วัตต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Quick Connect ข้อต่ออากาศ
- ทางลาดสำหรับโหลดยานยนต์
- อุปกรณ์เสริม Wireway
- เครื่องชั่งเครนและเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
- ความสัมพันธ์แบบบิด
- ยาง
- ของเหลวในเครื่องจักร
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- ภายนอกยานยนต์
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- CLE-LINE ชุดดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง 13 ชิ้น
- LAMP บาร์เรล Bolt
- APPLETON ELECTRIC มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล 2 ขั้ว
- DIXON อะแดปเตอร์หมุนชนิดบอล
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug รุ่น 54212 ซีรีส์
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Plug Gage, 3-56 Unf
- WRIGHT TOOL ชุดปลั๊กไฟอเนกประสงค์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว
- LITTLE GIANT พื้นระเบียง
- GROVE GEAR GRL Series ขนาด 826 ชุดลดเกียร์หนอน Ironman