DAYTON มอเตอร์ AC/DC อเนกประสงค์ 5/16 นิ้ว
มอเตอร์ AC / DC สากลของ Dayton ใช้สำหรับจ่ายไฟให้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพา เช่น เครื่องขัด เราเตอร์สว่าน เลื่อยจิ๊ก และเลื่อยวงเดือน มอเตอร์หุ้มฉนวนคลาส A / F เหล่านี้มีน้ำหนักเบา กะทัดรัด และสามารถทำงานได้ด้วยแรงบิดและความเร็วสตาร์ทสูง
สไตล์ | รุ่น | แผ่นป้าย RPM | ตลับ | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวเพลา | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2M139 | 10,000 | แขนเสื้อ | 3.375 " | 5.5 " | 1" | 2.9 | 1/5 | F | ฿6,983 | |
B | 2M057 | 5000 | ลูกบอล | 2.75 " | 5 5 / 16 " | 7 / 8 " | 1.2 | 1/15 | A | ฿6,463 |
มอเตอร์ AC / DC สากล 5/16 นิ้ว
มอเตอร์ AC / DC สากลของ Dayton ใช้ไฟ AC หรือ DC เพื่อจัดการเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพา เช่น ดอกสว่าน เลื่อยวงเดือน เครื่องขัด เราเตอร์ และเลื่อยจิ๊กซอว์ มีโครงมอเตอร์แบบเปิดที่ป้องกันฝุ่นและความชื้น มอเตอร์ที่ได้รับการยอมรับจาก UL เหล่านี้มีน้ำหนักเบา กะทัดรัด สามารถทำงานด้วยความเร็วที่เหนือกว่าด้วยแรงบิดเริ่มต้นสูง เลือกจากมอเตอร์อเนกประสงค์ AC / DC เหล่านี้ มีให้เลือกทั้งแบบรูและแบบสตั๊ด
คุณสมบัติ
- มอเตอร์ AC / DC สากลของ Dayton เหล่านี้มีตลับลูกปืนแบบบอล/ปลอกเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและราบรื่น
- มีการกำหนดค่าแบบเฟสเดียวและมีความเร็วสูงสุด 10000 รอบต่อนาที
- มอเตอร์เหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 40 องศาเซลเซียส
- ช่วยให้ติดตั้งที่หน้า / รูเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
- มอเตอร์ซีรีย์ Dayton AC / DC เหล่านี้มีค่าบริการเท่ากับ 1
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- เดย์ตัน ชุดมอเตอร์แปรง: ชุดมอเตอร์แปรงถ่านเหล่านี้ประกอบด้วยสปริง 2 อัน ที่ยึด 2 อัน และแปรง 2 อันที่ใช้กับมอเตอร์ ac-dc สากล
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยใดที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกมอเตอร์ AC / DC สากลของ Dayton
- พิจารณาแรงดันและกระแสที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ
- ตรวจสอบความเร็วและระดับแรงบิดที่ต้องการตามสภาพการทำงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์พอดีกับพื้นที่ว่างและตรงตามข้อกำหนดในการติดตั้ง
อายุการใช้งานแปรงโดยเฉลี่ยของมอเตอร์เหล่านี้คือเท่าไร?
มีอายุแปรงเฉลี่ย 300 ชม.
ฉนวนคลาส A และคลาส F แตกต่างกันอย่างไร?
- ฉนวนคลาส A ได้รับการจัดอันดับให้ทนต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 105 องศาเซลเซียส ในขณะที่ฉนวนคลาส F ได้รับการจัดอันดับให้ทนต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 155 องศาเซลเซียส
- เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ฉนวนคลาส F มีความต้านทานความร้อนสูงกว่าและสามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่าได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- V-เข็มขัด
- กวาดประตู
- เครื่องทำความร้อนหน่วยตู้
- อุปกรณ์เสริม SCBA
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- ชุดเครื่องมือช่าง
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- CENTURY มอเตอร์ทดแทน OEM
- APPROVED VENDOR แผ่นโฟมโพลียูรีเทน 80280
- NORTON ABRASIVES ผ้าทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์
- WATTS เครื่องปรับความดันไอน้ำ
- ACME ELECTRIC แผง Tran Snap ในเบรกเกอร์โซน Power Centers, 480V หลัก
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตผลกระทบเมตริกมาตรฐานไดรฟ์ 1-1 / 2 นิ้ว 6 จุด
- MARTIN SPROCKET ประแจเลื่อน สีดำอุตสาหกรรม
- CLEVELAND VIBRATOR CO. Joggers แบบสั่นสะเทือน
- DRUCKER DIAGNOSTICS เครื่องหมุนเหวี่ยง Horizon Series