Dayton 2m057 | มอเตอร์ AC/DC สากล 1/15hp 5000 Rpm 115v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2M057 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสากล 1/15 แรงม้า 5000 รอบต่อนาที 115v | เอซีทูคิวแอลเอ็น

DAYTON 2M057 Universal Ac/dc Motor 1/15hp 5000 รอบต่อนาที 115v

In Stock
รายการ: AC2QLN รุ่น: 2M057
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
฿7,069 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ AC / DC สากล
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย300 ชม.
ตลับลูกบอล
Body Dia2.75 "
กรงขังเปิด Dripproof
กรอบไม่ใช่อัตรา
แอมป์โหลดเต็ม1.2
HP1/15
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
ความยาวเพลาน้อย4.437 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์เครื่องตัดกุญแจ
การออกแบบมอเตอร์AC / DC สากล
การออกแบบตู้มอเตอร์จุดเปิด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์รู
การหมุนเพลามอเตอร์ทวนเข็มนาฬิกา
มอเตอร์ป้องกันความร้อนไม่มี
การติดรู
หลุมยึด(2) # 10-32
แผ่นป้าย RPM5000
การติดตั้ง OC2-3 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 5 / 16 "
ระยะ1
การหมุนCCW
ช่วง RPMกว่า 3600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา7 / 8 "
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8501202000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMตลับBody Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวเพลาแอมป์โหลดเต็มHPชั้นฉนวนกันความร้อนราคา
DAYTON 2M139 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสากล 1/5 แรงม้า 10000 รอบต่อนาที 115v | เอซีทูคิวแอลคิว 2M13910,000แขนเสื้อ3.375 "5.5 "1"2.91/5F฿7,688

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2M057 Universal Ac/dc Motor 1/15hp 5000 รอบต่อนาที 115v
฿7,069 / หน่วย