มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DAYTON DC
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | การออกแบบตู้มอเตอร์ | แผ่นป้าย RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2M167 | 2.5 | 1/4 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 10 13 / 16 " | VDC 90 | ฿30,110 | |
A | 4Z524 | 2.5 | 1/2 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 11 13 / 16 " | VDC 180 | ฿31,952 | |
A | 2M509 | 3.5 | 1/3 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 11 5 / 16 " | VDC 90 | ฿32,014 | |
B | 4Z525 | 3.8 | 3/4 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 13 13 / 16 " | VDC 180 | ฿38,360 | |
C | 2M168 | 5.0 | 1/2 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 11 13 / 16 " | VDC 90 | ฿36,473 | |
A | 4Z378 | 5.0 | 1 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 14 13 / 16 " | VDC 180 | ฿46,941 | |
D | 2M169 | 7.6 | 3/4 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 13 13 / 16 " | VDC 90 | ฿42,172 | |
B | 2M170 | 10.0 | 1 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 14 13 / 16 " | VDC 90 | ฿49,897 | |
E | 6 มล 01 | 13.5 | 1/3 | F | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 1800 | 10.75 " | VDC 24 | ฿21,914 | |
E | 6 มล 02 | 39.0 | 1/2 | H | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 1800 | 11.75 " | VDC 12 | ฿38,502 | |
F | 6 มล 06 | 80.0 | 1 | H | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1800 | 13 13 / 16 " | VDC 12 | ฿58,722 |
มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
มอเตอร์แม่เหล็กถาวร Dayton DC ถูกใช้เพื่อสร้างแรงบิดคงที่ตลอดช่วงความเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องผสม สายพานลำเลียง รอก และปั๊มแบบเคลื่อนที่บวก มอเตอร์ที่ได้รับการยอมรับจาก UL เหล่านี้มาพร้อมกับตลับลูกปืนที่สามารถจัดการโหลดในแนวรัศมีและแนวแกนสำหรับงานหนักได้ เนื่องจากแรงบิดที่มากกว่าที่มอเตอร์กระแสตรงสามารถผลิตได้ ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ยากต่อการสตาร์ท เช่น อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยสายพาน เครื่องมือกล สายพานลำเลียง และปั๊มลูกสูบ เลือกจากมอเตอร์แม่เหล็กถาวรเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในตัวเลือกระดับฉนวน F และ H
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปฟิล์ม
- ติดตามเลื่อย
- รั่วไหล
- ส่วนต่อขยายเสาด้านล่างของพื้นที่อับอากาศ
- ระบบทำความเย็นของสายการบิน
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- ลวดสลิง
- ชุดเครื่องมือพรม
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- CONDOR เครื่องดูดควันแบบใช้แล้วทิ้ง
- M. K. MORSE ใบเลื่อยวงจักร Achiever
- APPROVED VENDOR ฝังโอริง 1.61 นิ้ว
- VULCAN HART ก้านวาล์ว
- MILLER - WELDCRAFT เครื่องเชื่อมแบบใช้เครื่องยนต์ Bobcat 260 Series
- ACCUFORM SIGNS Tough-Mark Series แว่นตานิรภัยเทปตั้งพื้น
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสปินออน เซลลูโลส 3 ไมครอน Buna Seal
- HOFFMAN เฟรม EMC ซีรีส์ Proline G2
- APOLLO VALVES 70-190 ซีรี่ส์บรอนซ์บอลวาล์ว
- SMC VALVES กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดซีรีส์ Cvq