DAYTON 4Z525 Dc Motor Pm Tefc 3/4 Hp 1750 รอบต่อนาที 180vdc
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC |
ตลับ | ลูกบอล |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.8 |
HP | 3/4 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ความเร็วตัวแปร |
การออกแบบมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร DC |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1750 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 13 / 16 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 180 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8501314000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | การออกแบบตู้มอเตอร์ | แผ่นป้าย RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M167 | 2.5 | 1/4 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 10 13 / 16 " | VDC 90 | ฿30,110 | ||
2M168 | 5.0 | 1/2 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 11 13 / 16 " | VDC 90 | ฿36,473 | ||
2M169 | 7.6 | 3/4 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 13 13 / 16 " | VDC 90 | ฿42,172 | ||
2M170 | 10.0 | 1 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 14 13 / 16 " | VDC 90 | ฿49,897 | ||
2M509 | 3.5 | 1/3 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 11 5 / 16 " | VDC 90 | ฿32,014 | ||
4Z378 | 5.0 | 1 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 14 13 / 16 " | VDC 180 | ฿46,941 | ||
4Z524 | 2.5 | 1/2 | F | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | 11 13 / 16 " | VDC 180 | ฿31,952 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.