DAYTON 600 Series มอเตอร์เกียร์ DC
สไตล์ | รุ่น | เปลี่ยนแปรง | แอมป์โหลดเต็ม | อัตราส่วนเกียร์ | ป้อน HP | ความยาวเพลาน้อย | แม็กซ์ แรงบิด | แผ่นป้าย RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2H594 | 6 ปี 3 | 0.36 | 1413:1 | 1/20 | 9.875 " | 710 นิ้ว --lb. | 1.3 | 11.75 " | ฿34,888 | |
A | 2H590 | 6 ปี 6 | 1.70 | 138:1 | 1/6 | 12.5 " | 660 นิ้ว --lb. | 13 | 14.375 " | ฿38,039 | |
A | 2H592 | 6 ปี 6 | 1.00 | 276:1 | 1/6 | 12.5 " | 710 นิ้ว --lb. | 6.5 | 14.375 " | ฿37,294 |
มอเตอร์เกียร์ DC ซีรีส์ 600
มอเตอร์เกียร์ DC Dayton 600 Series ให้แรงเริ่มต้นที่เหนือกว่าและการควบคุมความเร็วตัวแปรที่แม่นยำ เหมาะสำหรับติดตั้งในเตียงในโรงพยาบาล รถเข็น ลิฟต์แบบตั้งโต๊ะ และเบาะไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์เหล่านี้ต้องการแหล่งพลังงาน DC และมาพร้อมกับมอเตอร์ เกียร์ และแบริ่งในตัวเรือน มีความยาว 9.875 และ 12.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ก้ามและ Nibblers
- อุปกรณ์อ่างล้างจาน
- เสื่อพิเศษ
- การเยื้องแผ่นมาร์กเกอร์ของเครื่อง
- อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์การวิจัยเซลล์
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- อะไหล่
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- ที่เก็บเครื่องมือ
- TECHFLEX ปลอกไนลอนทอ
- CHICAGO PNEUMATIC ประแจผลกระทบอากาศสไตล์ D-Handle ช่วงแรงบิด: 440 ถึง 1850 ft.-lb.
- EAGLE เสาโพลี
- THOMAS & BETTS RC777 Series ขั้วต่อแบบวงแหวน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 11/16-12 Un
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ซีรีส์ ACJ
- HONEYWELL หมวกแข็ง
- MORSE DRUM Mounts
- VESTIL รถบรรทุกพาเลทพร้อมเบรกมือ
- HUB CITY ข้อต่อแบบ Splined