รางเลื่อนแบบปรับได้ DAYTON สำหรับมอเตอร์ NEMA
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6YTP8 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 7.38 " | 2 | ฿12,720 | |
A | 6YTP7 | 3 / 8 " | 1.75 " | 15 " | 5.5 " | 2 | ฿9,048 | |
A | 6YTP9 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 9.25 " | 1 | ฿24,262 | |
A | 6YTP6 | 5 / 16 " | 1.125 " | 12 " | 3.5 " | 2 | ฿5,772 |
รางเลื่อนแบบปรับได้ สำหรับมอเตอร์ NEMA
รางเลื่อนแบบปรับได้ของ Dayton ติดตั้งมอเตอร์ NEMA และ NEC ในการใช้งานพัดลม โบลเวอร์ ปั๊ม และคอมเพรสเซอร์ ซึ่งจำเป็นต้องปรับสายพาน รางเหล่านี้ให้การปรับเชิงเส้นและมีสลักเกลียวปรับ 2 ตัวและสลักเกลียวยึด 4 ตัว เลือกจากรางเลื่อนแบบปรับได้หลากหลายเหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกในความยาว 12, 15, 19.75 และ 25.5 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านเจาะไม้
- จำกัด แขนสวิตช์และแอคชูเอเตอร์
- อุปกรณ์ยึดผนัง
- ปั๊มลมที่ให้มาและปั๊มลมโดยรอบ
- ที่จับบรรเทาความเครียด
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องซักผ้า
- อุปกรณ์ขัด
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- ทองเหลือง
- WERA TOOLS Ratcheting แบบพลิกกลับได้, Combination SAE Ratcheting Combination Wrench
- NOBLES เดินตามหลังเครื่องดูดพรม
- DESTACO แคลมป์พาวเวอร์นิวเมติกซีรีส์ 81L
- MACROMATIC THS-1 ซีรี่ส์รีเลย์หน่วงเวลา
- RULAND MANUFACTURING ข้อต่อเพลาแข็ง 2 ชิ้น SPX Series
- KETT TOOLS สกรูกล่องเกียร์
- HOFFMAN เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 6-32 Unc
- REELCRAFT ท่อลม/น้ำแรงดันต่ำ