ม่านอากาศ DAYTON โบลเวอร์
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ปริมาณอากาศ | ความสูง | สูงสุด แอมป์ | แม็กซ์ RPM | มอเตอร์ HP | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6E819 | 115 | 7605 cfm | 10.75 " | 7.8 | 1480 | 3/4 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 1 | ฿41,315 | |
A | 6E820 | 115 | 1882 cfm | 9.75 " | 5.2 | 1745 | 1/2 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 1 | ฿32,917 | |
A | 6E821 | 115 | 1050 cfm | 9.75 " | 3.4 | 1100 | 1/4 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 1 | ฿31,884 | |
B | 6E817 | 208-230/460 | 1882 cfm | 9.75 " | 1.2 | 1450 | 1/2 | สามเฟส | 3 | ฿30,940 | |
B | 6E815 | 208-230/460 | 9600 cfm | 9.75 " | 3.8 | 3450 | 1.5 | สามเฟส | 3 | ฿58,296 | |
B | 6E816 | 208-230/460 | 5070 cfm | 10.75 " | 3.2 | 1725 | 1 | สามเฟส | 3 | ฿50,656 |
ม่านอากาศเป่า
เครื่องเป่าม่านอากาศ Dayton ใช้สำหรับจำกัดสิ่งปนเปื้อนและอากาศที่จะเคลื่อนที่ระหว่างพื้นที่เปิดโล่งสองแห่ง ม่านอากาศเหล่านี้สร้างกำแพงอากาศที่ไหลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการหลบหนีของอากาศเย็นและความร้อนผ่านทางประตูที่เปิดอยู่ และเป็นเกราะป้องกันความร้อนสำหรับอากาศภายนอก เครื่องเป่าลม Dayton เหล่านี้ช่วยลดการสูญเสียอากาศเย็นและความชื้นเมื่อใช้กับประตูเครื่องทำความเย็นและช่องแช่แข็ง เครื่องเป่าม่านอากาศ Dayton ช่วยให้เปิดประตูพื้นที่การจราจรได้ ขจัดความไม่สะดวกของการเปิดและปิดประตูด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ เลือกจากโบลเวอร์ Dayton ที่หลากหลาย มีความสูง 9.75 & 10.75 นิ้ว พร้อมมอเตอร์เฟสเดียวหรือสามเฟส Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องจ่ายขวด
- เครื่องผสมน้ำยาหล่อเย็น
- รีเลย์แบบมีสาย
- การควบคุม VAV
- สายสปริงเกลอร์และสายชลประทาน
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- FOAMGLAS ท่อฉนวน
- LABELMASTER ป้ายชื่อการขนส่ง
- GUARDAIR ปืนทำความสะอาดตัวกรอง
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 ข้อต่อข้อศอกด้านออก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x Fipt
- DAYTON ชุดล้อ
- BALDOR / DODGE SXR, หน้าแปลนทูโบลท์, ตลับลูกปืน
- WEG ODP C หน้า, ที่วางเท้า, มอเตอร์เอนกประสงค์สามเฟส
- WEG Tefc สามเฟส Sae A มอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูง
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-D ขนาด 813 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch Steel Spur Gears ไม่มีรูกุญแจและสกรูตัวหนอน