DAYTON 6E816 แอร์ Curtain Blower 5250 Fpm
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดม่านบังลม |
ความเร็วลม | 5250 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 5070 cfm |
ความลึก | 11 " |
ความสูง | 10.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 50/60 |
สูงสุด แอมป์ | 3.2 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 5 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 10 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1725 |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
ความกว้าง | 35 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TH |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ปริมาณอากาศ | ความสูง | สูงสุด แอมป์ | แม็กซ์ RPM | มอเตอร์ HP | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E815 | 208-230/460 | 9600 cfm | 9.75 " | 3.8 | 3450 | 1.5 | สามเฟส | 3 | ฿58,296 | |
6E817 | 208-230/460 | 1882 cfm | 9.75 " | 1.2 | 1450 | 1/2 | สามเฟส | 3 | ฿30,940 | |
6E819 | 115 | 7605 cfm | 10.75 " | 7.8 | 1480 | 3/4 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 1 | ฿41,315 | |
6E820 | 115 | 1882 cfm | 9.75 " | 5.2 | 1745 | 1/2 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 1 | ฿32,917 | |
6E821 | 115 | 1050 cfm | 9.75 " | 3.4 | 1100 | 1/4 | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร | 1 | ฿31,884 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.