รถบรรทุกมือเครื่องใช้ไฟฟ้า DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ตลับลูกปืนล้อ | สี | เสร็จสิ้น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3W042 | ลูกบอล | สีแดง | ผงเคลือบกันสนิม | 6" | ยางตัน | 1.875 " | วงคู่ | 700 ปอนด์ | ฿18,134 | |
B | 4W326 | ลูกบอล | สีแดง | ผงเคลือบกันสนิม | 6" | ยางตัน | 1.875 " | วงคู่ | 700 ปอนด์ | ฿13,108 | |
C | 3W311 | ลูกบอล | เงิน | ผงเคลือบกันสนิม | 6" | ยางตัน | 1.875 " | วงคู่ | 700 ปอนด์ | ฿22,738 | |
D | 34D656 | ลูกเหล็ก | เงิน | เคลือบผง | 6" | ยางตัน | 2" | ห่วง | 550 ปอนด์ | ฿27,955 | |
E | 34D669 | ลูกเหล็ก | แดงและเงิน | เคลือบผง | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | 1.625 " | ห่วง | 750 ปอนด์ | ฿16,781 | |
F | 34D657 | ลูกเหล็ก | เงิน | เคลือบผง | 6" | ยางตัน | 2" | ห่วง | 550 ปอนด์ | ฿33,529 |
รถบรรทุกมืออุปกรณ์
รถยกเครื่องใช้ไฟฟ้า Dayton ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่/หนักทั่วทั้งสถานที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย รถบรรทุกเหล่านี้มีสายพานวงล้อที่หมุนกลับอัตโนมัติเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการลื่นไถลหรือเลื่อนของโหลดระหว่างการขนส่ง ที่จับคู่ในการออกแบบห่วงคู่และล้อพร้อมตลับลูกปืนให้ความคล่องตัวที่ราบรื่น พวกเขามาในพื้นผิวเคลือบผงป้องกันสนิมเพื่อการใช้งานกลางแจ้งที่ไม่ยุ่งยาก Raptor Supplies นำเสนอรถบรรทุกมือสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้จาก Dayton สำหรับการบรรทุกสูงสุด 750 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หลอดไฟและหลอดฮาโลเจน
- อุปกรณ์จ่ายไฟ DC
- เครื่องผสมคอนกรีต
- บานพับลิฟท์
- เครื่องวัดอุณหภูมิแก้วอุตสาหกรรม
- การกระจาย
- เครื่องมือไฟฟ้า
- เครื่องมือสื่อสาร
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- ACORN ENGINEERING ไนล่อนอัดถั่ว
- JAMCO WY ซีรี่ส์โต๊ะทำงาน
- FOL-DA-TANK ครอบคลุมพื้นดิน
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial บอลวาล์วเปลี่ยนทิศทางแนวนอน 3 ทาง แบบธรรมดา หน้าแปลน EPDM
- REAL-TITE PLUGS ปลั๊กขยายสแตนเลส
- EATON ตัวแปลงสกรู RMQ 16 Series
- SPEEDGLAS ตัวกรองความมืดอัตโนมัติ
- REMCO เครื่องขูดตรวจจับโลหะขนาด 4 นิ้ว
- CAMPBELL ชุดสลักสำหรับตะขอในตัว
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E30, MDNS ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบลดเดี่ยว