DAYTON 3W311 รถบรรทุกเอนกประสงค์ 700 ปอนด์ 60in
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมืออุปกรณ์ |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบกันสนิม |
ประเภทการจัดการ | วงคู่ |
ความจุโหลด | 700 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม / เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 4-1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 24 " |
จำนวนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 11.125 " |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ยางตัน |
ความกว้างล้อ | 1.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 156.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตลับลูกปืนล้อ | สี | เสร็จสิ้น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34D656 | ลูกเหล็ก | เงิน | เคลือบผง | 6" | ยางตัน | 2" | ห่วง | 550 ปอนด์ | ฿31,028 | ||
34D657 | ลูกเหล็ก | เงิน | เคลือบผง | 6" | ยางตัน | 2" | ห่วง | 550 ปอนด์ | ฿37,214 | ||
34D669 | ลูกเหล็ก | แดงและเงิน | เคลือบผง | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | 1.625 " | ห่วง | 750 ปอนด์ | ฿18,626 | ||
3W042 | ลูกบอล | สีแดง | ผงเคลือบกันสนิม | 6" | ยางตัน | 1.875 " | วงคู่ | 700 ปอนด์ | ฿18,134 | ||
4W326 | ลูกบอล | สีแดง | ผงเคลือบกันสนิม | 6" | ยางตัน | 1.875 " | วงคู่ | 700 ปอนด์ | ฿13,108 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.