DAYTON เครื่องช่วยหายใจ Upblast ตำแหน่งอันตรายพร้อมสายพานขับเคลื่อน Pkg
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HY61 | - | 30 " | 30 " | - | - | - | - | - | ฿93,082 | |
A | 7HY41 | 1125 | 22 " | 22 " | 1056 | 974 | 861 | - | - | ฿83,794 | |
A | 7HY42 | 1293 | 22 " | 22 " | 1234 | 1171 | 1106 | 900 | - | ฿87,817 | |
A | 7HY47 | 1318 | 26 " | 26 " | 998 | - | - | - | - | ฿81,208 | |
A | 7HY54 | 1365 | 26 " | 26 " | - | - | - | - | - | ฿88,027 | |
A | 7HY49 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ฿85,181 | |
A | 7HY48 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ฿81,199 | |
A | 7HY63 | 1867 | 30 " | 30 " | - | - | - | - | - | ฿96,201 | |
A | 7HY62 | 1867 | 30 " | 30 " | - | - | - | - | - | ฿92,171 | |
A | 7HY55 | 1893 | 26 " | 26 " | 1584 | - | - | - | - | ฿87,889 | |
A | 7HY56 | 1893 | 26 " | 26 " | 1584 | - | - | - | - | ฿91,871 | |
A | 7HY51 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ฿88,344 | |
A | 7HY50 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ฿84,270 | |
A | 7HY58 | 2475 | 26 " | 26 " | 2297 | 2094 | 1770 | - | - | ฿92,861 | |
A | 7HY57 | 2475 | 26 " | 26 " | 2297 | 2094 | 1770 | - | - | ฿88,787 | |
A | 7HY52 | 2518 | 26 " | 26 " | 2430 | 2332 | 2225 | 1968 | 1568 | ฿85,985 | |
A | 7HY64 | 2654 | 30 " | 30 " | 2363 | 1900 | - | - | - | ฿93,749 | |
A | 7HY65 | 2654 | 30 " | 30 " | 2363 | 1900 | - | - | - | ฿97,871 | |
A | 7HY59 | 3036 | 26 " | 26 " | 2894 | 2746 | 2583 | 2163 | - | ฿90,288 | |
A | 7HY66 | 3345 | 30 " | 30 " | 3141 | 2926 | 2652 | - | - | ฿96,715 | |
A | 7HY67 | 3345 | 30 " | 30 " | 3141 | 2926 | 2652 | - | - | ฿95,384 | |
A | 7HY60 | 3464 | 26 " | 26 " | 3340 | 3213 | 3078 | 2785 | 2394 | ฿106,928 | |
A | 7HY68 | 3904 | 30 " | 30 " | 3703 | 3515 | 3336 | 2841 | - | ฿96,424 | |
A | 7HY69 | 3904 | 30 " | 30 " | 3703 | 3515 | 3336 | 2841 | - | ฿110,456 | |
A | 7HY72 | 5163 | 30 " | 30 " | 5082 | 5002 | 4921 | 4598 | 4313 | ฿109,574 |
เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast ในสถานที่อันตรายพร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน Pkg
เครื่องช่วยหายใจแบบแรงเหวี่ยงขึ้นที่สูงในตำแหน่งที่เป็นอันตรายของ Dayton ติดตั้งบนหลังคาเพื่อปล่อยควันและอนุภาคของสารเคมีอันตราย อากาศสกปรก จาระบี อากาศเสีย และกลิ่นจากอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง พวกเขามีตัวเรือนอะลูมิเนียมหมุนพร้อมเอียงไปด้านหลัง ล้ออะลูมิเนียมกันประกายไฟเพื่อต้านทานการกัดกร่อน ความทนทาน และป้องกันการโอเวอร์โหลด โดยไม่คำนึงถึงแรงดันคงที่ที่ใช้กับระบบ มีมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม เลือกจากช่องระบายอากาศเหล่านี้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางล้อตั้งแต่ 11.25 ถึง 18.50 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การฝึกอบรม Lockout Tagout
- เครื่องดูดฝุ่นบริเวณวิกฤต
- เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า
- ปืนฉีดสุญญากาศ
- ตัวป้องกัน I-Beam และเสา
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- workwear
- ของเหลวในเครื่องจักร
- โคมไฟไซต์งาน
- ยางและล้อ
- ABUS กุญแจรวม
- INNOVATIVE COMPONENTS 3/8 ", 1/2", M10 ขนาดเกลียว Soft Touch Shift Knob
- BAW PLASTICS ซองจดหมายสีเขียวเรืองแสง
- OASIS เครื่องอัดอากาศ XD Series
- EDWARDS SIGNALING แฟลชบีคอน
- PASS AND SEYMOUR สำหรับงานหนักพิเศษขณะใช้งาน Single Gang Shallow Covers
- SCHNEIDER ELECTRIC สวิตช์เลือกแบบไม่เรืองแสง
- WESTWARD ตลับลูกปืน
- CAMLOCK FITTINGS อะแดปเตอร์ตัวผู้, เธรด NPT ตัวเมีย
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR สไตล์ BMQ-R ขนาด 815 เฟืองตัวหนอน Ironman