DAYTON 7HY56 ช่องระบายอากาศตำแหน่งอันตราย 16-1 / 2 นิ้ว 230/460v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตำแหน่งที่เป็นอันตราย Upblast Ventilator |
ลอม | ไม่ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 26 " |
ความกว้างฐาน | 26 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2774 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2637 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2477 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 2300 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2109 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 1893 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1584 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 50/60 |
สูงสุด BHP | 0.35 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 300 |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 1.2/0.6 |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 28.875 " |
ความสูงโดยรวม | 26.375 " |
ระยะ | 3 |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 19 19 X |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
รอบต่อนาที | 965 |
เพลา Dia มัดปลาย | 3 / 4 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 12.0 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 11.5 |
โซวอน @ 0.500-In. SP @ 5 ฟุต | 10.8 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16.5 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HY41 | 1125 | 22 " | 22 " | 1056 | 974 | 861 | - | - | ฿83,794 | |
7HY42 | 1293 | 22 " | 22 " | 1234 | 1171 | 1106 | 900 | - | ฿87,817 | |
7HY47 | 1318 | 26 " | 26 " | 998 | - | - | - | - | ฿81,208 | |
7HY48 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ฿81,199 | |
7HY49 | 1628 | 26 " | 26 " | 1443 | 1158 | - | - | - | ฿85,181 | |
7HY50 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ฿84,270 | |
7HY51 | 2068 | 26 " | 26 " | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | ฿88,344 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.