EDWARDS SIGNALING ไฟสัญญาณ LED ซีรีส์ 94
สไตล์ | รุ่น | สี | วาดปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กรงขัง | ความสูง | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 94PLEDMW120A | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
A | 94PLEDMM120A | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
A | 94PLEDMW24AD | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
B | 94PLEDMR24AD | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
A | 94PLEDMM24AD | - | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
B | 94PLEDMR120A | - | - | 8-1 / 4 " | NEMA 4X, IP66 | 7-3 / 4 " | - | - | RFQ
|
C | 94PLEDMA24AD | สีเหลืองอำพัน | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
C | 94PLEDMA120AB | สีเหลืองอำพัน | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ฿40,175 | |
C | 94PLEDMA120A | สีเหลืองอำพัน | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
C | 94PLEDMA24ADB | สีเหลืองอำพัน | 0.700A กระแสสลับ 0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC/DC | ฿39,767 | |
D | 94PLEDMB24ADB | สีน้ำเงิน | 0.700A กระแสสลับ 0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC/DC | ฿40,051 | |
D | 94PLEDMB120A | สีน้ำเงิน | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
D | 94PLEDMB120AB | สีน้ำเงิน | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ฿40,049 | |
D | 94PLEDMB24AD | สีน้ำเงิน | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
E | 94PLEDMG120AB | สีเขียว | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ฿39,794 | |
E | 94PLEDMG24ADB | สีเขียว | 0.700A กระแสสลับ 0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC/DC | ฿40,049 | |
E | 94PLEDMG24AD | สีเขียว | - | - | NEMA4X | - | - | - | RFQ
|
E | 94PLEDMG120A | สีเขียว | - | 8-1 / 4 " | NEMA 4X, IP66 | 7-3 / 4 " | - | - | RFQ
|
A | 94PLEDMM120AB | สีม่วงแดงเข้ม | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ฿38,636 | |
A | 94PLEDMM24ADB | สีม่วงแดงเข้ม | 0.700A กระแสสลับ 0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC/DC | ฿40,049 | |
B | 94PLEDMR120AB | สีแดง | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ฿39,329 | |
B | 94PLEDMR24ADB | สีแดง | 0.700A กระแสสลับ 0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC/DC | ฿40,049 | |
A | 94PLEDMW24ADB | ขาว | 0.700A กระแสสลับ 0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC/DC | ฿40,049 | |
A | 94PLEDMW120AB | ขาว | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ฿39,767 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่จับสลับแนวตั้ง
- อุปกรณ์เสริมตัวคูณแรงบิด
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดความดัน
- วาล์วโซลินอยด์ไอน้ำและน้ำร้อน
- บั๊ก Boost Transformers
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- เครื่องยนต์
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- HALLOWELL ตู้เสื้อผ้า Z Locker
- WELLER เครื่องวัดการยิง
- MORSE DRUM กลองเครื่องทำความร้อน
- THOMAS PUMPS คอมเพรสเซอร์/ปั๊มสุญญากาศ
- VULCAN HART ซีลประตู
- SPEARS VALVES P105H PVC Drain Waste Vent Fitting Adapters, H x FPT
- UNIWELD ชุดอุปกรณ์ป้องกันภาพย้อนแสง
- PANDUIT ตัวยึดเข็มขัดรัดสายไฟโครงต่ำ
- MASTER LOCK A1167 กุญแจล็อคเพื่อความปลอดภัยของ American Lock กุญแจเหมือนกัน
- WHEATON ฟิลเตอร์