Edwards Signaling 94pledma120ab | ไฟสัญญาณ LED, Nema4x, สีเหลืองอำพัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, สีเหลืองอำพัน

In Stock
รายการ: AD4BKB รุ่น: 94PLEDMA120ABข้ามอ้างอิง: 40Z979
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
฿40,175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟสัญญาณ
สีสีเหลืองอำพัน
วาดปัจจุบัน0.250A
เส้นผ่าศูนย์กลาง7.75 "
กะพริบต่อนาที65
ความสูง8.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ชีวิตหลอดไฟ148,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
การออกแบบเลนส์เฟรส
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดรางน้ำ
อุณหภูมิในการใช้งาน-31 ถึง 150.8 องศา F
แหล่งพลังงาน120 VAC
อันดับIP66, NEMA 4X
UPC782640140376

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.72
ความสูงของเรือ (ซม.)23.81
ความยาวเรือ (ซม.)21.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวาดปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางกรงขังความสูงแหล่งพลังงานราคา
สัญญาณ EDWARDS 94PLEDMA24ADB LED Beacon, NEMA4X, สีเหลืองอำพัน | AD4BJV 40Z973 94PLEDMA24ADBสีเหลืองอำพัน0.700A กระแสสลับ 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC฿39,767
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, น้ำเงิน | AD4BJW 40Z974 94PLEDMB24ADBสีน้ำเงิน0.700A กระแสสลับ 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC฿40,051
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMG24ADB LED Beacon, NEMA4X, สีเขียว | AD4BJX 40Z975 94PLEDMG24ADBสีเขียว0.700A กระแสสลับ 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC฿40,049
EDWARDS สัญญาณ 94PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, Magenta | AD4BJY 40Z976 94PLEDMM24ADBสีม่วงแดงเข้ม0.700A กระแสสลับ 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC฿40,049
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMR24ADB LED Beacon, NEMA4X, สีแดง | AD4BJZ 40Z977 94PLEDMR24ADBสีแดง0.700A กระแสสลับ 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC฿40,049
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, สีขาว | AD4BKA 40Z978 94PLEDMW24ADBขาว0.700A กระแสสลับ 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC฿40,049
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB120AB LED Beacon, NEMA4X, น้ำเงิน | AD4BKC 40Z980 94PLEDMB120ABสีน้ำเงิน0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC฿40,049

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, สีเหลืองอำพัน
฿40,175 / หน่วย