EDWARDS SIGNALING 94PLEDMG120A LED Beacon, NEMA4X, สีเขียว, 0.25A พิกัด, 120VAC ที่ 50/60 Hz
รายการ: CF4PCQ
รุ่น: 94PLEDMG120A
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณ |
สี | สีเขียว |
คะแนนปัจจุบัน | 0.25A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8-1 / 4 " |
กรงขัง | NEMA 4X, IP66 |
ความสูง | 7-3 / 4 " |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แหล่งกำเนิดแสง | รูปแบบแฟลช Steady Plus Seven |
Standard | UL |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วาดปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กรงขัง | ความสูง | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94PLEDMA24ADB | สีเหลืองอำพัน | 0.700A กระแสสลับ 0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC/DC | ฿38,399 | ||
94PLEDMB24ADB | สีน้ำเงิน | 0.700A กระแสสลับ 0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC/DC | ฿39,422 | ||
94PLEDMG24ADB | สีเขียว | 0.700A กระแสสลับ 0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC/DC | ฿39,266 | ||
94PLEDMM24ADB | สีม่วงแดงเข้ม | 0.700A กระแสสลับ 0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC/DC | ฿39,266 | ||
94PLEDMR24ADB | สีแดง | 0.700A กระแสสลับ 0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC/DC | ฿39,368 | ||
94PLEDMW24ADB | ขาว | 0.700A กระแสสลับ 0.550A DC | 7.75 " | - | 8.25 " | 24 VAC/DC | ฿39,266 | ||
94PLEDMA120AB | สีเหลืองอำพัน | 0.250A | 7.75 " | - | 8.25 " | 120 VAC | ฿39,363 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.