Keo 55610-ดีบุก | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 120 องศา ดีบุกโคบอลต์ 7/8 | 3zxu1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55610-TiN Countersink 6 ฟัน 120 องศา 7/8 Cobalt Tin | AD3KXB 3ZXU1

KEO 55610-TiN Countersink 6 ฟัน 120 องศา 7/8 ดีบุกโคบอลต์

In Stock
รายการ: AD3KXB รุ่น: 55610-TiNข้ามอ้างอิง: 3ZXU1
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
฿3,401 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia7 / 8 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม120 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ก้าน Dia1 / 2 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.24
ความยาวเรือ (ซม.)6.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.24
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55600 Countersink 6 ฟัน 120 องศา 1/8 โคบอลต์ | AD3KVW 3ZXN9 556001 / 8 "สดใส1.25 "1 / 8 "-฿464
KEO 55601 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 120 องศา 3/16 โคบอลต์ | AD3KVX 3ZXP1 556013 / 16 "สดใส1.375 "3 / 16 "-฿507
KEO 55602 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 120 องศา 1/4 โคบอลต์ | AD3KVY 3ZXP2 556021 / 4 "สดใส1.5 "1 / 4 "-฿515
KEO 55603 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 120 องศา 5/16 โคบอลต์ | AD3KVZ 3ZXP3 556035 / 16 "สดใส1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿570
KEO 55604 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 120 องศา 3/8 โคบอลต์ | AD3KWA 3ZXP4 556043 / 8 "สดใส1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿740
KEO 55605 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 120 องศา 1/2 โคบอลต์ | AD3KWB 3ZXP5 556051 / 2 "สดใส2"1 / 4 "1"฿913
KEO 55606 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 120 องศา 1/2 โคบอลต์ | AD3KWC 3ZXP6 556061 / 2 "สดใส2"3 / 8 "1"฿1,004

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55610-TiN Countersink 6 ฟัน 120 องศา 7/8 ดีบุกโคบอลต์
฿3,401 / หน่วย