RULAND MANUFACTURING CLC Series ข้อต่อ, One Piece
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสกรู | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ความกว้างของรูกุญแจ | วัสดุ | แม็กซ์ แรงบิด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซีแอลซี-6-6-F | # 6-32 " | 3 / 8 " | 1.033 " | 3 / 32 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 450 นิ้ว. | 7 / 8 " | 1.375 " | ฿2,960 | |
B | ซีแอลซี-6-6-เอสเอส | # 6-32 " | 3 / 8 " | 1.033 " | 3 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 240 นิ้ว. | 7 / 8 " | 1.375 " | ฿4,676 | |
A | ซีแอลซี-8-8-F | # 8-32 " | 1 / 2 " | 1.328 " | 1 / 8 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 950 นิ้ว. | 1.125 " | 1.75 " | ฿3,053 | |
B | ซีแอลซี-8-8-เอสเอส | # 8-32 " | 1 / 2 " | 1.328 " | 1 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 540 นิ้ว. | 1.125 " | 1.75 " | ฿5,642 | |
B | ซีแอลซี-10-10-เอสเอส | # 10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | 3 / 16 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 950 นิ้ว. | 1 5 / 16 " | 2" | ฿7,413 | |
A | ซีแอลซี-10-10-F | # 10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | 3 / 16 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1600 นิ้ว. | 1 5 / 16 " | 2" | ฿3,892 | |
B | ซีแอลซี-14-14-เอสเอส | 1 / 4-28 " | 7 / 8 " | 1.932 " | 3 / 16 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 2300 นิ้ว. | 1.625 " | 2.5 " | ฿10,873 | |
B | ซีแอลซี-20-20-เอสเอส | 1 / 4-28 " | 1.25 " | 2.286 " | 1 / 4 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 3200 นิ้ว. | 2-1 / 16 " | 3.25 " | ฿16,818 | |
A | ซีแอลซี-20-20-F | 1 / 4-28 " | 1.25 " | 2.286 " | 1 / 4 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 5000 นิ้ว. | 2-1 / 16 " | 3.25 " | ฿5,868 | |
B | ซีแอลซี-18-18-เอสเอส | 1 / 4-28 " | 1.125 " | 2.182 " | 1 / 4 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 2800 นิ้ว. | 1.875 " | 3.125 " | ฿16,817 | |
B | ซีแอลซี-16-16-เอสเอส | 1 / 4-28 " | 1" | 2.049 " | 1 / 4 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 2500 นิ้ว. | 1.75 " | 3" | ฿11,415 | |
A | ซีแอลซี-18-18-F | 1 / 4-28 " | 1.125 " | 2.182 " | 1 / 4 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 4400 นิ้ว. | 1.875 " | 3.125 " | ฿5,907 | |
A | ซีแอลซี-16-16-F | 1 / 4-28 " | 1" | 2.049 " | 1 / 4 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 4000 นิ้ว. | 1.75 " | 3" | ฿4,728 | |
A | ซีแอลซี-14-14-F | 1 / 4-28 " | 7 / 8 " | 1.932 " | 3 / 16 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3600 นิ้ว. | 1.625 " | 2.5 " | ฿4,825 | |
B | ซีแอลซี-12-12-เอสเอส | 1 / 4-28 " | 3 / 4 " | 1.842 " | 3 / 16 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 2000 นิ้ว. | 1.5 " | 2.25 " | ฿9,122 | |
A | ซีแอลซี-12-12-F | 1 / 4-28 " | 3 / 4 " | 1.842 " | 3 / 16 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3200 นิ้ว. | 1.5 " | 2.25 " | ฿4,215 | |
A | ซีแอลซี-32-32-F | 3 / 8-24 " | 2" | 3.717 " | 1 / 2 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 13600 นิ้ว. | 3.375 " | 4.875 " | ฿33,701 | |
B | ซีแอลซี-32-32-เอสเอส | 3 / 8-24 " | 2" | 3.717 " | 1 / 2 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 8200 นิ้ว. | 3.375 " | 4.875 " | ฿68,354 | |
B | ซีแอลซี-22-22-เอสเอส | 5 / 16-24 " | 1.375 " | 2.772 " | 5 / 16 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 3800 นิ้ว. | 2.5 " | 3.625 " | ฿22,346 | |
A | ซีแอลซี-28-28-F | 5 / 16-24 " | 1.75 " | 3.365 " | 3 / 8 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 12500 นิ้ว. | 3.125 " | 4.5 " | ฿28,369 | |
B | ซีแอลซี-24-24-เอสเอส | 5 / 16-24 " | 1.5 " | 2.886 " | 3 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 4000 นิ้ว. | 2.625 " | 3.875 " | ฿23,625 | |
A | ซีแอลซี-22-22-F | 5 / 16-24 " | 1.375 " | 2.772 " | 5 / 16 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 6600 นิ้ว. | 2.5 " | 3.625 " | ฿8,298 | |
B | ซีแอลซี-28-28-เอสเอส | 5 / 16-24 " | 1.75 " | 3.365 " | 3 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 7400 นิ้ว. | 3.125 " | 4.5 " | ฿64,919 | |
A | ซีแอลซี-24-24-F | 5 / 16-24 " | 1.5 " | 2.886 " | 3 / 8 " | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 6800 นิ้ว. | 2.625 " | 3.875 " | ฿8,180 |
ข้อต่อ CLC ซีรีส์ วันพีซ
Ruland Manufacturing CLC Series ข้อต่อแบบชิ้นเดียวเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการป้องกันฟันเฟืองและการจัดตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญ ข้อต่อเหล่านี้พันรอบเพลาแบบแข็งและแบบอ่อนโดยไม่เกิดการสึกกร่อนและมีการเคลือบป้องกันการสั่นสะเทือนที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Nypatch สำหรับการติดตั้งสกรูซ้ำๆ แม้กระทั่งการยึดสกรูและคงกำลังการยึดเกาะสูง มีพิกัดแรงบิดตั้งแต่ 240 ถึง 12500 นิ้วต่อปอนด์ และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1.033 ถึง 3.717 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบดแซนเดอร์
- ชุดดอกสว่านขั้นตอน
- ท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ
- เสียบเกจ
- เครื่องป้อนแบบสั่น
- วงขัดและม้วน
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- การควบคุมอุณหภูมิ
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- TELEMECANIQUE SENSORS PNP โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- KRAFT TOOL CO. รองเข่า
- WESCO รถเข็นยกขากรรไกร
- JAMCO โต๊ะเคลื่อนที่
- CLIMAX METAL PRODUCTS ปลอกคอ 1C Series
- DIXON ก้านท่อหมุนงอหนาม
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP13 ซีรี่ส์
- EATON ช่างไฟฟ้า เค เฟรม
- MARTIN SPROCKET แก้ไข Stubs Discharge ด้วย Slide
- SALISBURY ชุดถุงมือไฟฟ้า Class 0 11 นิ้ว สีดำ