Ruland Mfg Clc-18-18-ss | ข้อต่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูชิ้นเดียว 1 1/8 นิ้ว | 2alj5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING CLC-18-18-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 1/8 นิ้ว | AB8ZEB 2ALJ5

RULAND MANUFACTURING CLC-18-18-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8ZEB รุ่น: CLC-18-18-SSอ้างอิงข้าม: 2ALJ5
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
฿16,817 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia1.125 "
การกวาดล้าง Dia2.182 "
ความกว้างของรูกุญแจ1 / 4 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
แม็กซ์ แรงบิด2800 นิ้ว.
ภายนอก Dia.1.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.125 "
ขนาดสกรู1 / 4-28 "
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.67
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaความกว้างของรูกุญแจวัสดุแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/8 นิ้ว | AB8ZDG 2ALG5 ซีแอลซี-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว1600 นิ้ว.1 5 / 16 "2"฿3,892
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/8 นิ้ว | AB8ZDJ 2ALG7 ซีแอลซี-10-10-เอสเอส# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "เหล็กสแตนเลส 303950 นิ้ว.1 5 / 16 "2"฿7,413
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/4 นิ้ว | AB8ZDL 2ALG9 ซีแอลซี-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว3200 นิ้ว.1.5 "2.25 "฿4,215
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/4 นิ้ว | AB8ZDN 2ALH2 ซีแอลซี-12-12-เอสเอส1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "เหล็กสแตนเลส 3032000 นิ้ว.1.5 "2.25 "฿9,122
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 7/8 นิ้ว | AB8ZDQ 2ALH4 ซีแอลซี-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว3600 นิ้ว.1.625 "2.5 "฿4,825
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 7/8 นิ้ว | AB8ZDT 2ALH6 ซีแอลซี-14-14-เอสเอส1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "เหล็กสแตนเลส 3032300 นิ้ว.1.625 "2.5 "฿10,873
RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-F คัปปลิ้ง หนึ่งชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | AB8ZDV 2ALH8 ซีแอลซี-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว4000 นิ้ว.1.75 "3"฿4,728

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING CLC-18-18-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 1/8 นิ้ว
฿16,817 / หน่วย