Ruland Mfg Clc-10-10-f | ข้อต่อ One Piece Bore Dia 5/8 ใน | 2alg5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/8 นิ้ว | AB8ZDG 2ALG5

RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8ZDG รุ่น: CLC-10-10-Fอ้างอิงข้าม: 2ALG5
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
฿3,892 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia5 / 8 "
การกวาดล้าง Dia1.514 "
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 16 "
วัสดุBlack Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว
แม็กซ์ แรงบิด1600 นิ้ว.
ภายนอก Dia.1 5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ขนาดสกรู# 10-32 "
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ
UPC634529001646

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaความกว้างของรูกุญแจวัสดุแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/8 นิ้ว | AB8ZDJ 2ALG7 ซีแอลซี-10-10-เอสเอส# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "เหล็กสแตนเลส 303950 นิ้ว.1 5 / 16 "2"฿7,413
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/4 นิ้ว | AB8ZDL 2ALG9 ซีแอลซี-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว3200 นิ้ว.1.5 "2.25 "฿4,215
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/4 นิ้ว | AB8ZDN 2ALH2 ซีแอลซี-12-12-เอสเอส1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "เหล็กสแตนเลส 3032000 นิ้ว.1.5 "2.25 "฿9,122
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 7/8 นิ้ว | AB8ZDQ 2ALH4 ซีแอลซี-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว3600 นิ้ว.1.625 "2.5 "฿4,825
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 7/8 นิ้ว | AB8ZDT 2ALH6 ซีแอลซี-14-14-เอสเอส1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "เหล็กสแตนเลส 3032300 นิ้ว.1.625 "2.5 "฿10,873
RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-F คัปปลิ้ง หนึ่งชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | AB8ZDV 2ALH8 ซีแอลซี-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว4000 นิ้ว.1.75 "3"฿4,728
RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-SS คัปปลิ้ง หนึ่งชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | AB8ZDX 2ALJ1 ซีแอลซี-16-16-เอสเอส1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "เหล็กสแตนเลส 3032500 นิ้ว.1.75 "3"฿11,415

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/8 นิ้ว
฿3,892 / หน่วย