รถเข็นยกขากรรไกรของ WESCO
สไตล์ | รุ่น | ขับเคลื่อนด้วย | ล้อ Dia. | ความจุโหลด | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | วัสดุล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260069 | ปั๊มเท้า | 6" | 6000 ปอนด์ | 6" | Polyolefin | 37 " | 51.25 " | 32 " | ฿127,682 | |
A | 260061 | ปั๊มเท้า | 4" | 1000 ปอนด์ | 4" | ฟีนอล | 30.5 " | 39.25 " | 18 " | ฿71,028 | |
B | 260064 | ปั๊มเท้า | 6" | 2000 ปอนด์ | 6" | Polyolefin | 37 " | 39.25 " | 24 " | ฿99,402 | |
C | 260062 | ด้วยมือ | 4" | 2000 ปอนด์ | 4" | Polyolefin | 30.5 " | 39.25 " | 24 " | ฿96,106 | |
C | 260063 | ด้วยมือ | 4" | 2000 ปอนด์ | 4" | Polyolefin | 30.5 " | 51.25 " | 32 " | ฿121,709 |
รถเข็นยกขากรรไกร
รถยกขากรรไกรของ Wesco เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในโรงงานผลิต คลังสินค้า โรงสี ศูนย์กลางการขนส่ง และร้านโลหะ เพื่อยกและจัดตำแหน่งโหลดที่มีน้ำหนักมาก รถเข็นเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดภาระการงอและการแอ่นหลังขณะจัดการ การประกอบ การโหลด การขนถ่าย การรับ และการตรวจสอบสินค้าหรือสินค้าบรรทุกหนัก มีโครงเหล็กที่รับน้ำหนักได้มากถึง 6000 ปอนด์ และล้อโพลีโอเลฟินส์เพื่อการรับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมและทนทานต่อกรดและจาระบี เลือกจากรถกระเช้าแบบขากรรไกรที่มีจำหน่ายในขนาดความยาวแพลตฟอร์ม 36 และ 48 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์แก๊สแบบพกพา
- เสาและเสากั้นเชือก
- ตัวยึดตะเข็บพรม
- คอนแทคแม่เหล็กที่แน่นอน
- หน่วยรับขึ้นเครื่อง
- เครื่องมือไฟฟ้า
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- น้ำมันหล่อลื่น
- USEM เวกเตอร์มอเตอร์เบรค
- EXAIR หัวฉีดเทอร์โมพลาสติก
- KERN AND SOHN Stereomicroscope ย่อมาจาก
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์โพรทิสเตอร์ 1500VDC
- SPEARS VALVES ข้อต่อบรรจุแบบ Double Containment Couplings, PVC Schedule 40 x PVC Schedule 40, Clear
- EATON ชุดอะแดปเตอร์ Magnum Series
- WESTWARD ใบเลื่อยสายพานแบบพกพา
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน ดีแอล
- BALDOR / DODGE ข้อต่อลด มาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตคู่ 3 ชิ้น ขนาด 30
- BUSSMANN ฟิวส์ตัวสี่เหลี่ยมความเร็วสูง 170M, ขนาด 2, ไฟแสดงประเภท T TN/110