WESCO 260064 รถกระเช้าขากรรไกร 2000 ปอนด์ เหล็กคงที่
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางที่ลิฟท์ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 37 " |
ความสูงโดยรวม | 37 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 39.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 36 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | คงที่ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ปั๊มเท้า |
ยกสูง | 59 " |
UPC | 678655635108 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 152.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8427900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขับเคลื่อนด้วย | ล้อ Dia. | ความจุโหลด | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | วัสดุล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260061 | ปั๊มเท้า | 4" | 1000 ปอนด์ | 4" | ฟีนอล | 30.5 " | 39.25 " | 18 " | ฿71,028 | |
260069 | ปั๊มเท้า | 6" | 6000 ปอนด์ | 6" | Polyolefin | 37 " | 51.25 " | 32 " | ฿127,682 | |
260063 | ด้วยมือ | 4" | 2000 ปอนด์ | 4" | Polyolefin | 30.5 " | 51.25 " | 32 " | ฿121,709 | |
260062 | ด้วยมือ | 4" | 2000 ปอนด์ | 4" | Polyolefin | 30.5 " | 39.25 " | 24 " | ฿96,106 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.