จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING CLC-22-22-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 3/8 นิ้ว | AB8ZEH 2ALK2

RULAND MANUFACTURING CLC-22-22-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8ZEH รุ่น: CLC-22-22-Fอ้างอิงข้าม: 2ALK2

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿9,175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia1.375 "
การกวาดล้าง Dia2.772 "
ความกว้างของรูกุญแจ5 / 16 "
วัสดุBlack Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว
แม็กซ์ แรงบิด6600 นิ้ว.
ภายนอก Dia.2.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.625 "
ขนาดสกรู5 / 16-24 "
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)24.64
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaความกว้างของรูกุญแจวัสดุแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/8 นิ้ว | AB8ZDG 2ALG5 ซีแอลซี-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว1600 นิ้ว.1 5 / 16 "2"฿4,062
RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/8 นิ้ว | AB8ZDJ 2ALG7 ซีแอลซี-10-10-เอสเอส# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "เหล็กสแตนเลส 303950 นิ้ว.1 5 / 16 "2"฿8,196
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/4 นิ้ว | AB8ZDL 2ALG9 ซีแอลซี-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว3200 นิ้ว.1.5 "2.25 "฿4,660
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/4 นิ้ว | AB8ZDN 2ALH2 ซีแอลซี-12-12-เอสเอส1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "เหล็กสแตนเลส 3032000 นิ้ว.1.5 "2.25 "฿10,085
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 7/8 นิ้ว | AB8ZDQ 2ALH4 ซีแอลซี-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว3600 นิ้ว.1.625 "2.5 "฿5,335
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 7/8 นิ้ว | AB8ZDT 2ALH6 ซีแอลซี-14-14-เอสเอส1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "เหล็กสแตนเลส 3032300 นิ้ว.1.625 "2.5 "฿12,021
RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-F คัปปลิ้ง หนึ่งชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | AB8ZDV 2ALH8 ซีแอลซี-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว4000 นิ้ว.1.75 "3"฿5,227

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING CLC-22-22-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 3/8 นิ้ว
฿9,175 / หน่วย