STAFFORD MFG Signature Series ข้อต่อเพลาแข็งทองเหลืองแบบแยกส่วนชิ้นเดียว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | แรงบิด | ความยาวรวม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5BR100100 | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 620.00 นิ้ว - ปอนด์ | 3" | RFQ
|
A | 5BR108108 | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 930.00 นิ้ว - ปอนด์ | 3.750 " | RFQ
|
A | 5BR104104 | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 775.00 นิ้ว - ปอนด์ | 3.375 " | RFQ
|
A | 5BR008008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 75.00 นิ้ว - ปอนด์ | 1.875 " | RFQ
|
A | 5BR012012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 465.00 นิ้ว - ปอนด์ | 2.625 " | RFQ
|
A | 5BR010010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32 x 1/2 | 178.13 นิ้ว - ปอนด์ | 2.250 " | RFQ
|
Signature Series ข้อต่อเพลาแข็งทองเหลืองแบบแยกชิ้นชิ้นเดียว
Stafford MFG Signature Series คัปปลิ้งแบบแยกชิ้นชิ้นเดียวได้รับการออกแบบมาสำหรับการผสมพันธุ์ของสองเพลาอย่างราบรื่นโดยไม่มีฟันเฟือง มีการออกแบบช่องเจาะที่เรียบและให้ความจุแรงบิดที่เหนือกว่าเพื่อการส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพ คัปปลิ้งเหล่านี้มาในรุ่นที่มีความแข็งแรงสูง รูปทรงต่ำ และรองรับงานหนัก มีการออกแบบที่คล่องตัวโดยไม่มีแคลมป์สกรูยื่นออกมานอกพื้นผิวด้านนอก ติดตั้งด้วยสกรูสแตนเลส 18-8 ตัวเพื่อการยึดที่แน่นและทนทานต่อการกัดกร่อน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดดอกสว่าน Pilot Point
- การ์เด้นจอบ
- เครื่องมือตรวจสอบไฟ
- ตัวกรอง / หน่วยงานกำกับดูแล
- เครื่องทำสปาและอ่างน้ำร้อน
- โครงสร้าง
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- การเติมอากาศในบ่อ
- HALLOWELL ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือล็อคกุญแจ
- SQUARE D Qo-Epd เซอร์กิตเบรกเกอร์
- BRADY ป้ายผ้าไนลอน B-499
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS หน่วยรางสองด้านพร้อมถังขยะ
- WOODHEAD วงเล็บแหวนสลิป 130226 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES POOL-PRO PVC-26 ปูนซีเมนต์พีวีซี ตัวกลาง สีฟ้า VOC . ต่ำ
- DAZOR LED Stretchview Pivot Base แว่นขยาย, 43 นิ้ว
- ULLMAN DEVICES ตะขอเกี่ยว
- SMC VALVES วงเล็บ Clevis