STAFFORD MFG 5BR008008 ข้อต่อเพลาแข็ง, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 1/2 x 1/2 นิ้ว, ทองเหลือง
รายการ: CJ6FZG
รุ่น: 5BR008008
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อเพลาแข็ง |
ขนาดเบื่อ | 1 / 2 " |
เกรด | C360 |
วัสดุ | ทองเหลือง |
ภายนอก Dia. | 1.250 " |
วัสดุสกรู | 18-8 สแตนเลส |
ขนาดสกรู | 8-32 x 1/2 |
แรงบิด | 75.00 นิ้ว - ปอนด์ |
ความยาวรวม | 1.875 " |
ชนิดภาพเขียน | ความแข็งแรงสูง |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | แรงบิด | ความยาวรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5BR010010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32 x 1/2 | 178.13 นิ้ว - ปอนด์ | 2.250 " | - | RFQ
|
5BR012012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 465.00 นิ้ว - ปอนด์ | 2.625 " | - | RFQ
|
5BR100100 | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 620.00 นิ้ว - ปอนด์ | 3" | - | RFQ
|
5BR104104 | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 775.00 นิ้ว - ปอนด์ | 3.375 " | - | RFQ
|
5BR108108 | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 930.00 นิ้ว - ปอนด์ | 3.750 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.