ฟิวส์ BUSSMANN Class RK1: ซีรี่ส์ LPS-RK-SPI
สไตล์ | รุ่น | รูปแบบตัว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟิวส์แอมป์ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPS-RK-110SPI | ใบมีด | 1.593 | 110 | 9.625 " | ฿19,906 | |
A | LPS-RK-600SPI | ใบมีด | 2.875 " | 600 | 13.375 " | ฿58,346 | |
A | LPS-RK-80SPI | ใบมีด | 1.125 " | 80 | 7.875 " | ฿9,050 | |
A | LPS-RK-450SPI | ใบมีด | 2.875 " | 450 | 13.375 " | ฿53,708 | |
A | LPS-RK-225SPI | ใบมีด | 2.375 " | 225 | 11.625 " | ฿44,585 | |
A | LPS-RK-200SPI | ใบมีด | 1.593 | 200 | 9.625 " | ฿19,470 | |
A | LPS-RK-150SPI | ใบมีด | 1.593 | 150 | 9.625 " | ฿22,814 | |
A | LPS-RK-125SPI | ใบมีด | 1.593 | 125 | 9.625 " | ฿20,983 | |
A | LPS-RK-90SPI | ใบมีด | 1.125 " | 90 | 7.875 " | ฿10,013 | |
A | LPS-RK-100SPI | ใบมีด | 1.125 " | 100 | 7.875 " | ฿8,945 | |
A | LPS-RK-500SPI | ใบมีด | 2.875 " | 500 | 13.375 " | ฿60,087 | |
A | LPS-RK-350SPI | ใบมีด | 2.375 " | 350 | 11.625 " | ฿43,726 | |
A | LPS-RK-400SPI | ใบมีด | 2.375 " | 400 | 11.625 " | ฿41,707 | |
A | LPS-RK-250SPI | ใบมีด | 2.375 " | 250 | 11.625 " | ฿37,219 | |
A | LPS-RK-300SPI | ใบมีด | 2.375 " | 300 | 11.625 " | ฿43,762 | |
A | LPS-RK-175SPI | ใบมีด | 1.593 | 175 | 9.625 " | ฿20,634 | |
A | LPS-RK-70SPI | ใบมีด | 1.125 " | 70 | 7.875 " | ฿8,936 | |
B | LPS-RK-40SPI | ทรงกระบอก | 1 1 / 16 " | 40 | 5.5 " | ฿4,445 | |
B | LPS-RK-12SPI | ทรงกระบอก | 13 / 16 " | 12 | 5" | ฿3,027 | |
B | LPS-RK-6SPI | ทรงกระบอก | 13 / 16 " | 6 | 5" | ฿3,182 | |
B | LPS-RK-60SPI | ทรงกระบอก | 1 1 / 16 " | 60 | 5.5 " | ฿4,307 | |
B | LPS-RK-50SPI | ทรงกระบอก | 1 1 / 16 " | 50 | 5.5 " | ฿4,431 | |
B | LPS-RK-45SPI | ทรงกระบอก | 1 1 / 16 " | 45 | 5.5 " | ฿5,285 | |
B | LPS-RK-15SPI | ทรงกระบอก | 13 / 16 " | 15 | 5" | ฿2,779 | |
B | LPS-RK-9SPI | ทรงกระบอก | 13 / 16 " | 9 | 5" | ฿3,455 | |
B | LPS-RK-8SPI | ทรงกระบอก | 13 / 16 " | 8 | 5" | ฿3,205 | |
B | LPS-RK-30SPI | ทรงกระบอก | 13 / 16 " | 30 | 5" | ฿2,870 | |
B | LPS-RK-25SPI | ทรงกระบอก | 13 / 16 " | 25 | 5" | ฿2,896 | |
B | LPS-RK-6-1 / 4SPI | ทรงกระบอก | 13 / 16 " | 6.25 | 5" | ฿3,278 | |
B | LPS-RK-20SPI | ทรงกระบอก | 13 / 16 " | 20 | 5" | ฿2,939 | |
B | LPS-RK-17-1 / 2SPI | ทรงกระบอก | 13 / 16 " | 17.5 | 5" | ฿2,799 | |
B | LPS-RK-7SPI | ทรงกระบอก | 13 / 16 " | 7 | 5" | ฿3,398 | |
B | LPS-RK-10SPI | ทรงกระบอก | 13 / 16 " | 10 | 5" | ฿2,840 | |
B | LPS-RK-35SPI | ทรงกระบอก | 1 1 / 16 " | 35 | 5.5 " | ฿4,431 |
ฟิวส์คลาส RK1: ซีรี่ส์ LPS-RK-SPI
ฟิวส์ Bussmann Class LPS-RK-SP Series RK1 ใช้ในระบบ HVAC และระบบจ่ายไฟฟ้าเพื่อป้องกันอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าจากสภาวะกระแสเกิน ฟิวส์เหล่านี้ให้การป้องกันการจำกัดกระแสสำหรับการจำกัดขนาดของกระแสลัดวงจร จึงช่วยปกป้องส่วนประกอบด้านปลายน้ำจากผลกระทบทางความร้อนและสนามแม่เหล็กที่สร้างความเสียหายจากกระแสฟอลต์สูง มาพร้อมการหน่วงเวลาในตัว ทำให้สามารถรองรับการปรับขนาดเต็มโหลดแอมแปร์ (FLA) ได้ 130% ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันมอเตอร์สำรองที่วางใจได้ ฟิวส์หน่วงเวลาเหล่านี้อยู่ในรายการ UL และได้รับการรับรองจาก CSA ทำให้มั่นใจได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อ PEX
- ขากรรไกรแม่เหล็ก
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทำน้ำอุ่น
- นักค้นหาสตั๊ด
- ที่ต๊าปเกลียวท่อด้วยมือ
- ไวนิล
- มอเตอร์กระแสตรง
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- DAYTON ประเภท 3VX ระบบส่งกำลัง V สายพาน
- BRADY ฉลากเคมีน้ำมันเบนซิน
- NORTON ABRASIVES สายพานขัดละเอียด
- SQUARE D สวิตช์นิรภัยแบบ Heavy Duty, Fusible, 600VAC
- AMPCO METAL Center Punch ไม่เกิดประกายไฟ
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series หน้าที่มาตรฐาน, ตาข่ายปิด, ที่จับตาเดียว
- COOPER B-LINE รองรับท่อไฟเบอร์แกนเกลียว
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ยูทิลิตี้แหนบ
- WESTWARD สำรองแหวน