SQUARE D Heavy Duty, Fusible, สวิตช์นิรภัย 600VAC
สไตล์ | รุ่น | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | แอมป์เอซี | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนสายไฟ | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DT363 | 1 | 100 | 3PDT | 3 | 8.1 " | 6.6 " | 38 " | 75 แรงม้า @ 600 VAC | ฿236,689 | |
B | H364N | 1 | 200 | 3 สวท | 4 | 14.6 " | 6.4 " | 29.9 " | 125 แรงม้า @ 600 VAC | ฿92,714 | |
C | H363WC | 1 | 100 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 6.8 " | 21.8 " | 60 แรงม้า @ 600 VAC | ฿467,301 | |
B | H365N | 1 | 400 | 3 สวท | 4 | 28.5 " | 14 " | 51.5 " | 250 แรงม้า @ 600 VAC | ฿257,867 | |
B | H362E | 1 | 60 | 3 สวท | 3 | 12.5 " | 11.2 " | 19.5 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | ฿59,864 | |
B | H366N | 1 | 600 | 3 สวท | 4 | 27.9 " | 9.5 " | 50.3 " | 400 แรงม้า @ 600 VAC | ฿443,450 | |
B | H365 | 1 | 400 | 3 สวท | 3 | 26.2 " | 10.1 " | 46.2 " | 250 แรงม้า @ 600 VAC | ฿251,670 | |
B | H361N | 1 | 30 | 3 สวท | 4 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | ฿38,653 | |
B | H361 | 1 | 30 | 3 สวท | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | ฿30,687 | |
B | H362 | 1 | 60 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 6.4 " | 17.4 " | 30 แรงม้า @ 600 VAC | ฿36,707 | |
A | DT362 | 1 | 60 | 3 สวท | 3 | 11.5 " | 6.8 " | 38 " | 50 แรงม้า @ 600 VAC | ฿124,482 | |
A | DT361 | 1 | 30 | 3PDT | 3 | 11.5 " | 6.8 " | 38 " | 20 แรงม้า @ 600 VAC | ฿140,434 | |
B | H364 | 1 | 200 | 3 สวท | 3 | 18.5 " | 8.3 " | 29 " | 125 แรงม้า @ 600 VAC | ฿90,884 | |
B | H361E | 1 | 30 | 3 สวท | 3 | 8.9 " | 6" | 17.3 " | 5 แรงม้า @ 600 VAC | ฿49,913 | |
C | H362WH | 1 | 60 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 6.8 " | 18.2 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | ฿170,923 | |
D | H363 | 1 | 100 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 6.4 " | 21.2 " | 60 แรงม้า @ 600 VAC | ฿64,102 | |
C | H361WA | 1 | 30 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 6.8 " | 18.2 " | 5 แรงม้า @ 600 VAC | ฿162,214 | |
B | H362N | 1 | 60 | 3 สวท | 4 | 10.5 " | 6.4 " | 17.4 " | 30 แรงม้า @ 600 VAC | ฿37,957 | |
C | H361WC | 1 | 30 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 6.8 " | 18.2 " | 5 แรงม้า @ 600 VAC | ฿156,658 | |
B | H362NEI | 1 | 60 | 3 สวท | 4 | 12.5 " | 11.2 " | 19.5 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | - | RFQ
|
C | H362WC | 1 | 60 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 7" | 16.8 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | ฿202,765 | |
E | H363DSWC | 3, 3R, 4, 4X, 5, 12 | 100 | 3 สวท | 3 | 11.3 " | 9.4 " | 20.8 " | 60 แรงม้า @ 600 VAC | ฿1,129,418 | |
F | H361DSWC | 3, 3R, 4, 4X, 5, 12 | 30 | 3 สวท | 3 | 9" | 7" | 16.5 " | 5 แรงม้า @ 600 VAC | ฿496,267 | |
E | H362DSWA | 3, 3R, 4, 4X, 5, 12 | 60 | 3 สวท | 3 | 8.1 " | 6.1 " | 16.6 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | ฿368,747 | |
G | H365NDS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 400 | 3 สวท | 4 | 22 " | 11 " | 32 " | 250 แรงม้า @ 600 VAC | ฿1,176,392 | |
G | H366DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 600 | 3 สวท | 3 | 26 " | 12.1 " | 50 " | 400 แรงม้า @ 600 VAC | ฿1,652,283 | |
G | H365DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 400 | 3 สวท | 3 | 26.3 " | 10.1 " | 46.2 " | 250 แรงม้า @ 600 VAC | ฿1,200,655 | |
G | H366NDS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 600 | 3 สวท | 4 | 26.2 " | 10.1 " | 46.2 " | 400 แรงม้า @ 600 VAC | ฿1,670,327 | |
G | H362NDS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 60 | 3 สวท | 4 | 12.5 " | 11.2 " | 19.5 " | 30 แรงม้า @ 600 VAC | ฿183,161 | |
H | H362DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 60 | 3 สวท | 3 | 10.8 " | 7" | 16.9 " | 30 แรงม้า @ 600 VAC | ฿176,988 | |
D | H363DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 100 | 3 สวท | 3 | 11.2 " | 7" | 20.8 " | 60 แรงม้า @ 600 VAC | ฿397,652 | |
G | H361DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 30 | 3 สวท | 3 | 8.7 " | 5.1 " | 14.9 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | ฿175,717 | |
I | H365AWK | 3R | 400 | 3 สวท | 3 | 26.2 " | 10.1 " | 46.2 " | 250 แรงม้า @ 600 VAC | ฿416,733 | |
J | H361RBE | 3R | 30 | 3 สวท | 3 | 8.9 " | 6" | 17.3 " | 5 แรงม้า @ 600 VAC | - | RFQ
|
J | H362RB | 3R | 60 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 6.4 " | 17.4 " | 30 แรงม้า @ 600 VAC | ฿62,266 | |
J | H363RB | 3R | 100 | 3 สวท | 3 | 8.5 " | 6.4 " | 21.2 " | 60 แรงม้า @ 600 VAC | ฿81,993 | |
K | DT362RB | 3R | 60 | 3 สวท | 3 | 11.8 " | 6.6 " | 38 " | 15 แรงม้าที่ 600V | ฿192,765 | |
K | DT361RB | 3R | 30 | 3PDT | 3 | 11.8 " | 6.6 " | 38 " | 20 แรงม้า @ 600 VAC | ฿163,914 | |
J | H365NR | 3R | 400 | 3 สวท | 4 | 27.9 " | 10.2 " | 50.2 " | 125 แรงม้า @ 600 VAC | ฿332,695 | |
J | H366R | 3R | 600 | 3 สวท | 3 | 27.9 " | 10.1 " | 50.3 " | 400 แรงม้า @ 600 VAC | ฿636,879 | |
J | H366NR | 3R | 600 | 3 สวท | 4 | 27.9 " | 9.5 " | 50.3 " | 200 แรงม้า @ 600 VAC | ฿645,329 | |
K | DT363RB | 3R | 100 | 3PDT | 3 | 8.1 " | 6.6 " | 38 " | 75 แรงม้า @ 600 VAC | ฿269,421 | |
J | H3612RB | 3R | 30 | 3 สวท | 3 | 10.6 " | 7.2 " | 20 " | 20 แรงม้า @ 600 VAC | ฿49,205 | |
I | H3612AWK | 3อาร์, 12 | 30 | 3 สวท | 3 | 10.6 " | 19.7 " | 7.2 " | 20 แรงม้า @ 600 VAC | ฿71,978 | |
I | H366NAWK | 3อาร์, 12 | 600 | 3 สวท | 4 | 26.2 " | 10.1 " | 46.2 " | 400 แรงม้า @ 600 VAC | ฿807,600 | |
L | H361AWK | 3อาร์, 12 | 30 | 3 สวท | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | ฿67,069 | |
I | H365NAWK | 3อาร์, 12 | 400 | 3 สวท | 4 | 26.2 " | 10.1 " | 46.2 " | 250 แรงม้า @ 600 VAC | ฿468,456 | |
B | H362AWC | 3อาร์, 12 | 60 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 7" | 16.5 " | 30 แรงม้า @ 600 VAC | ฿257,722 | |
C | H361AWC | 3อาร์, 12 | 30 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 7" | 16.5 " | 5 แรงม้า @ 600 VAC | ฿185,730 | |
H | H362AWK | 3อาร์, 12 | 60 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 7" | 16.5 " | 30 แรงม้า @ 600 VAC | ฿63,442 | |
I | H364NAWK | 3อาร์, 12 | 200 | 3 สวท | 4 | 19.5 " | 9.1 " | 32 " | 125 แรงม้า @ 600 VAC | ฿180,444 | |
D | H363AWK | 3อาร์, 12 | 100 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 7" | 20.5 " | 60 แรงม้า @ 600 VAC | ฿107,970 | |
C | H363AWC | 3อาร์, 12 | 100 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 7" | 20.5 " | 60 แรงม้า @ 600 VAC | ฿467,629 | |
C | H363AWA | 3อาร์, 12 | 100 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 7" | 20.5 " | 60 แรงม้า @ 600 VAC | ฿282,316 | |
M | H364AWK | 3อาร์, 12 | 200 | 3 สวท | 3 | 17.2 " | 8.8 " | 29 " | 125 แรงม้า @ 600 VAC | ฿115,634 | |
G | H363DSE | 4, 4X, 5 | 100 | 3 สวท | 3 | 10.7 " | 7.1 " | 23.2 " | 60 แรงม้า @ 600 VAC | ฿370,489 | |
G | H362DSE | 4, 4X, 5 | 60 | 3 สวท | 3 | 12.5 " | 11.2 " | 19.5 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | - | RFQ
|
N | H362DX | 4X | 60 | 3 สวท | 3 | 11.4 " | 8.6 " | 19.4 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | ฿301,596 | |
N | H361DF | 4X | 30 | 3 สวท | 3 | 11 " | 8.8 " | 16.5 " | 5 แรงม้า @ 600 VAC | ฿229,203 | |
B | H363DF | 4X | 100 | 3 สวท | 3 | 13.7 " | 12 " | 24.8 " | 50 แรงม้า @ 600 VDC | ฿489,929 | |
N | H361DX | 4X | 30 | 3 สวท | 3 | 11.4 " | 8.6 " | 19.4 " | 5 แรงม้า @ 600 VAC | ฿268,343 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อกันฝน
- สแตนเลสสตีลฟิตติ้งท่อ
- แว่นตานิรภัยโพลาไรซ์
- รถเข็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
- Autoclaves
- ตู้เก็บของ
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- อุปกรณ์วัด
- สัญญาณ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- SCHNEIDER ELECTRIC ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างชั่วขณะ 22 มม
- DIXON ที่หนีบท่อและท่อ
- COXREELS ม้วนท่อ MPD ซีรี่ส์
- WRIGHT TOOL ชุดประแจปลายเปิดแบบเต็มของโปแลนด์
- EATON Danfoss RV2-10 Series วาล์วควบคุมแรงดัน
- Cementex USA คีมแรงงัดสูง
- SEE ALL INDUSTRIES กระจก
- ALLEGRO SAFETY โบลเวอร์โลหะ Axial AC พร้อมกระป๋องและท่อ 8 นิ้ว
- WEG Tefc สามเฟส Nema ?D? มอเตอร์สูบน้ำบ่อน้ำมัน
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่หมายเลข 40