Square D H361 | เซฟตี้สวิตช์ 600vac 3pst 30 Amps Ac | 1h344 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D H361 สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAL 1H344

SQUARE D H361 เซฟตี้สวิตช์ 600VAC 3PST 30 แอมป์ ไฟฟ้ากระแสสลับ

In Stock
รายการ: AG9GAL แบบ: H361ข้ามอ้างอิง: 1H344
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
฿15,250 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์ด้านความปลอดภัย
แอมป์เอซี30
รูปแบบการติดต่อ3 สวท
ความลึก4.9 "
หน้าที่หนัก
ความสูง14.6 "
HP15 แรงม้า @ 600 VAC
อัตราส่วน IP20
วัสดุเหล็ก
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA1
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ3
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง7.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.62
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)41.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Fusible / Nonfusible: Fusible
  • ชุดฟิวส์ (คลาส R): Mfr. เลขที่ RFK03H
  • โลหะ / ไม่ใช่โลหะ: โลหะ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMAแอมป์เอซีรูปแบบการติดต่อจำนวนสายไฟความกว้างความลึกความสูงHPราคา
SQUARE D H361AWK สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PST 30 แอมป์ AC | AG9GAM 1H345 H361AWK3อาร์, 12303 สวท37.5 "4.9 "14.6 "15 แรงม้า @ 600 VAC-
RFQ
SQUARE D H361DS สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PST 30 แอมป์ AC | AG9GAN 1H346 H361DS3, 3R, 4, 4X, 12303 สวท38.7 "5.1 "14.9 "15 แรงม้า @ 600 VAC฿80,604
SQUARE D H361N สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PST 30 แอมป์ AC | AG9GAP 1H347 H361N1303 สวท47.5 "4.9 "14.6 "15 แรงม้า @ 600 VAC฿16,207
SQUARE D H362 สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAR 1H350 H3621603 สวท310.5 "6.4 "17.4 "30 แรงม้า @ 600 VAC฿22,690
SQUARE D H362AWK สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAT 1H351 H362AWK3อาร์, 12603 สวท310.5 "7"16.5 "30 แรงม้า @ 600 VAC฿52,426
SQUARE D H362DS สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAU 1H352 H362DS3, 3R, 4, 4X, 12603 สวท310.8 "7"16.9 "30 แรงม้า @ 600 VAC฿93,564
SQUARE D H362N สวิทช์นิรภัย 600VAC 3PST 60 แอมป์ AC | AG9GAV 1H353 H362N1603 สวท410.5 "6.4 "17.4 "30 แรงม้า @ 600 VAC฿22,002

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D H361 เซฟตี้สวิตช์ 600VAC 3PST 30 แอมป์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
฿15,250 / หน่วย