SQUARE D H365N เซฟตี้สวิตช์ 600VAC 3PST 400 แอมป์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์ด้านความปลอดภัย |
แอมป์เอซี | 400 |
รูปแบบการติดต่อ | 3 สวท |
ความลึก | 14 " |
หน้าที่ | หนัก |
GTIN | 785901451778 |
ความสูง | 51.5 " |
HP | 250 แรงม้า @ 600 VAC |
อัตราส่วน IP | 20 |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 1 |
จำนวนเสา | 3 |
จำนวนสายไฟ | 4 |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 600 VAC |
ความกว้าง | 28.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 130.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.39 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | แอมป์เอซี | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนสายไฟ | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H361 | 1 | 30 | 3 สวท | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | ฿15,250 | ||
H361AWK | 3อาร์, 12 | 30 | 3 สวท | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | - | RFQ
| |
H361DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 30 | 3 สวท | 3 | 8.7 " | 5.1 " | 14.9 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | ฿80,604 | ||
H361N | 1 | 30 | 3 สวท | 4 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15 แรงม้า @ 600 VAC | ฿16,207 | ||
H362 | 1 | 60 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 6.4 " | 17.4 " | 30 แรงม้า @ 600 VAC | ฿22,690 | ||
H362AWK | 3อาร์, 12 | 60 | 3 สวท | 3 | 10.5 " | 7" | 16.5 " | 30 แรงม้า @ 600 VAC | ฿52,426 | ||
H362DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 60 | 3 สวท | 3 | 10.8 " | 7" | 16.9 " | 30 แรงม้า @ 600 VAC | ฿93,564 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.