Bussmann Lps-rk-12spi | ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | 1pvx2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPS-RK-12SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac / 300vdc | AB2YVB 1PVX2

BUSSMANN LPS-RK-12SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc

In Stock
รายการ: AB2YVB รุ่น: LPS-RK-12SPIการอ้างอิงโยง: 1PVX2
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
฿3,027 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นRK1
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 16 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
ฟิวส์แอมป์12
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC
ความยาว5"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
UPC051712626897
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความยาวราคา
BUSSMANN LPS-RK-100SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac / 300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIใบมีด1.125 "1007.875 "฿8,945
BUSSMANN LPS-RK-10SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac / 300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPIทรงกระบอก13 / 16 "105"฿2,840
BUSSMANN LPS-RK-110SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac / 300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIใบมีด1.5931109.625 "฿19,906
BUSSMANN LPS-RK-125SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac / 300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPIใบมีด1.5931259.625 "฿20,983
BUSSMANN LPS-RK-150SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac / 300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIใบมีด1.5931509.625 "฿22,814
BUSSMANN LPS-RK-15SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac / 300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPIทรงกระบอก13 / 16 "155"฿2,779
BUSSMANN LPS-RK-17-1 / 2SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 17-1 / 2a 600vac / 300dc | AB2YVE 1PVX5 LPS-RK-17-1 / 2SPIทรงกระบอก13 / 16 "17.55"฿2,799

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPS-RK-12SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc
฿3,027 / หน่วย