Bussmann Lps-rk-600spi | 1pwa8 ฟิวส์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPS-RK-600SPI ฟิวส์, ไฟแสดงสถานะ, คลาส RK1, พิกัด 600VAC / 300VDC, 600 แอมป์ ช่วง | AB2YVZ 1PWA8

BUSSMANN LPS-RK-600SPI ฟิวส์, บ่งชี้, คลาส RK1, อัตรา 600VAC/300VDC, 600 แอมป์ พิสัย

In Stock
รายการ: AB2YVZ รุ่น: LPS-RK-600SPIอ้างไขว้: 1PWA8
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
฿58,346 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวใบมีด
ชั้นRK1
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.875 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
ฟิวส์แอมป์600
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC
ความยาว13.375 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
UPC051712627474
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.6
ความสูงของเรือ (ซม.)35.31
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความยาวราคา
BUSSMANN LPS-RK-100SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac / 300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIใบมีด1.125 "1007.875 "฿8,945
BUSSMANN LPS-RK-10SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac / 300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPIทรงกระบอก13 / 16 "105"฿2,840
BUSSMANN LPS-RK-110SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac / 300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIใบมีด1.5931109.625 "฿19,906
BUSSMANN LPS-RK-125SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac / 300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPIใบมีด1.5931259.625 "฿20,983
BUSSMANN LPS-RK-12SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac / 300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPIทรงกระบอก13 / 16 "125"฿3,027
BUSSMANN LPS-RK-150SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac / 300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIใบมีด1.5931509.625 "฿22,814
BUSSMANN LPS-RK-15SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac / 300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPIทรงกระบอก13 / 16 "155"฿2,779

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPS-RK-600SPI ฟิวส์, บ่งชี้, คลาส RK1, อัตรา 600VAC/300VDC, 600 แอมป์ พิสัย
฿58,346 / หน่วย