EDWARDS SIGNALING 125 ซีรีส์ไฟส่องสว่างสูง
สไตล์ | รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กรงขัง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125STRHC120A | - | 3.25 " | นีมา 3R/4X | 3.875 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
B | 125STRHR120AB | - | 3-1 / 4 " | กล่องใส่ NEMA 4X | 3-7 / 8 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 125STRHC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
C | 125STRHA120AB | สีเหลืองอำพัน | 3-1 / 4 " | กล่องใส่ NEMA 4X | 3-7 / 8 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
C | 125STRHA120A | สีเหลืองอำพัน | 3.25 " | - | 3.875 " | หลอด Strobe | - | ฿12,414 | |
D | 125STRHB120A | สีน้ำเงิน | 3-1 / 4 " | กล่องใส่ NEMA 4X | 3-7 / 8 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
D | 125STRHB120AB | สีน้ำเงิน | 3-1 / 4 " | กล่องใส่ NEMA 4X | 3-7 / 8 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
E | 125STRHG120A | สีเขียว | 3-1 / 4 " | กล่องใส่ NEMA 4X | 3-7 / 8 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
E | 125STRHG120AB | สีเขียว | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
B | 125STRHR120A | สีแดง | 3.25 " | - | 3.875 " | หลอด Strobe | - | ฿13,082 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไม้แขวนเครื่องมือ
- คลิปทดสอบและโพรบ
- ล้อเลื่อนล้อคู่
- เครื่องมือแตะ
- ฟิลเตอร์ผ้าห่อศพของพัดลม
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- การยศาสตร์
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- หลังคา
- WALTER TOOLS 1/4 "Inscribed Circle, CCMT, เพชร 80 องศา, เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์
- DIXON ท่อที่ซับซ้อน
- B & P MANUFACTURING สแน็คแฮนด์รถบรรทุก
- SOUTHWIRE COMPANY มัลติมิเตอร์แบบแมนนวล
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 5/16-20 Un
- TSI SUPERCOOL น้ำมันหล่อลื่น
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ช่องเสียบที่ชาร์จ USB
- BALDOR / DODGE GTM ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์ GRIP TIGHT แบบแปลนนำร่อง
- WEG เพลามือจับ MSW-Series
- BOSTON GEAR หมอนบล็อก H Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดสำรองสูง