EDWARDS SIGNALING 125STRHB120A ไฟส่องสว่างสูง, 120V, น้ำเงิน, 0.12A Rating
รายการ: CF4MJB
รุ่น: 125STRHB120A
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Strobe |
สี | สีน้ำเงิน |
คะแนนปัจจุบัน | 0.12A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3-1 / 4 " |
กรงขัง | กล่องใส่ NEMA 4X |
ความสูง | 3-7 / 8 " |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุสีน็อน |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แหล่งกำเนิดแสง | Strobe |
Standard | UL.png, UL.png |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กรงขัง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125STRHR120A | สีแดง | 3.25 " | - | 3.875 " | หลอด Strobe | - | ฿13,082 | ||
125STRHA120A | สีเหลืองอำพัน | 3.25 " | - | 3.875 " | หลอด Strobe | - | ฿12,414 | ||
125STRHA120AB | สีเหลืองอำพัน | 3-1 / 4 " | กล่องใส่ NEMA 4X | 3-7 / 8 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
125STRHB120AB | สีน้ำเงิน | 3-1 / 4 " | กล่องใส่ NEMA 4X | 3-7 / 8 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
125STRHC120A | - | 3.25 " | นีมา 3R/4X | 3.875 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
125STRHC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | RFQ
| |
125STRHG120A | สีเขียว | 3-1 / 4 " | กล่องใส่ NEMA 4X | 3-7 / 8 " | ธาตุสีน็อน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.