Edwards Signaling 125strha120a | แฟลชกำลังส่องสว่างสูง 120v สีเหลืองอำพัน พิกัด 0.12a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A ไฟส่องสว่างสูง, 120V, สีเหลือง, 0.12A Rating

In Stock
รายการ: AA7PYD รุ่น: 125STRHA120Aข้ามอ้างอิง: 16G599
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
฿12,414 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นStrobe
สีสีเหลืองอำพัน
วาดปัจจุบัน0.12A เอซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.25 "
กะพริบต่อนาที65
ความสูง3.875 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต / ABS ผสม
ประเภทหลอดไฟหลอด Strobe
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง300,000 แคนเดลา
การติดฮับท่อร้อยสายไฟภายนอก 1/2 "ภายในและ 3/4"
แหล่งพลังงาน120 VAC
อันดับนีมา 4X

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเส้นผ่าศูนย์กลางกรงขังความสูงประเภทหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าราคา
EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A High Light Output Strobe, 120V, สีแดง, 0.12A Rating | AA7PYC 16G598 125STRHR120Aสีแดง3.25 "-3.875 "หลอด Strobe-฿13,082
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120AB High Light Output Strobe, 120V, สีเหลืองอำพัน, 0.12A Rating | CF4MJA 125STRHA120ABสีเหลืองอำพัน3-1 / 4 "กล่องใส่ NEMA 4X3-7 / 8 "ธาตุสีน็อน120 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120A High Light Output Strobe, 120V, สีน้ำเงิน, 0.12A Rating | CF4MJB 125STRHB120Aสีน้ำเงิน3-1 / 4 "กล่องใส่ NEMA 4X3-7 / 8 "ธาตุสีน็อน120 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120AB High Light Output Strobe, 120V, สีน้ำเงิน, 0.12A Rating | CF4MJC 125STRHB120ABสีน้ำเงิน3-1 / 4 "กล่องใส่ NEMA 4X3-7 / 8 "ธาตุสีน็อน120 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120A High Light Output Strobe, 120V, Clear, 0.12A คะแนน | CF4MJD 125STRHC120A-3.25 "นีมา 3R/4X3.875 "ธาตุสีน็อน120 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120AB High Light Output Strobe, 120V, เคลียร์ | CF4MJE 125STRHC120AB-----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHG120A High Light Output Strobe, 120V, สีเขียว, 0.12A Rating | CF4MJF 125STRHG120Aสีเขียว3-1 / 4 "กล่องใส่ NEMA 4X3-7 / 8 "ธาตุสีน็อน120 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A ไฟส่องสว่างสูง, 120V, สีเหลือง, 0.12A Rating
฿12,414 / หน่วย