Bussmann Lps-rk-90spi ฟิวส์ Low-peak, Class Rk1 | 5nle8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPS-RK-90SPI ฟิวส์, 90 A, 600 VAC, การหน่วงเวลา, การจำกัดกระแสไฟ, เมลามีน | AE4WTR 5NLE8

BUSSMANN LPS-RK-90SPI ฟิวส์, 90 A, 600 VAC, หน่วงเวลา, ขีดจำกัดกระแสไฟ, เมลามีน

In Stock
รายการ: AE4WTR รุ่น: LPS-RK-90SPIข้ามอ้างอิง: 5NLE8
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
฿10,013 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวใบมีด
ชั้นRK1
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.125 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
ฟิวส์แอมป์90
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC
ความยาว7.875 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟิวส์หน่วงเวลาใช้เพื่อป้องกันการลัดวงจรและอันตรายจากแฟลชอาร์ก
  • ฟิวส์สององค์ประกอบที่ จำกัด กระแสไฟฟ้าพร้อมตัวบ่งชี้ฟิวส์แบบเปิด
  • ฟิวส์ที่ได้รับการรับรองจาก UL และ CSA ที่มีอัตราการขัดจังหวะมาตรฐาน 300 kAIC
  • เสนอการประสานงานที่เลือกได้ง่ายด้วยฟิวส์กลุ่ม Low-Peak ทั้งหมดเนื่องจากมีอัตราส่วนความแอมป์ 2: 1
  • ประเภทที่ 2 ไม่มีการป้องกันความเสียหายที่เหมาะสำหรับตัวสตาร์ท IEC และ NEMA (หลังจากมีขนาดที่เหมาะสม)
  • มีการใช้พลังงานที่สูญเสียวัตต์ต่ำเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการป้องกันกระแสไฟเข้าสูง
  • ฟังก์ชั่นหน่วงเวลาอนุญาตให้มีขนาด FLA 130% ที่เหมาะสำหรับการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์สำรองและการป้องกันเฟสเดียว
  • มาพร้อมกับฝาท้ายแบบแยกไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความยาวราคา
BUSSMANN LPS-RK-100SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac / 300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIใบมีด1.125 "1007.875 "฿8,945
BUSSMANN LPS-RK-10SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac / 300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPIทรงกระบอก13 / 16 "105"฿2,840
BUSSMANN LPS-RK-110SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac / 300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIใบมีด1.5931109.625 "฿19,906
BUSSMANN LPS-RK-125SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac / 300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPIใบมีด1.5931259.625 "฿20,983
BUSSMANN LPS-RK-12SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac / 300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPIทรงกระบอก13 / 16 "125"฿3,027
BUSSMANN LPS-RK-150SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac / 300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIใบมีด1.5931509.625 "฿22,814
BUSSMANN LPS-RK-15SPI ฟิวส์ Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac / 300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPIทรงกระบอก13 / 16 "155"฿2,779

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPS-RK-90SPI ฟิวส์, 90 A, 600 VAC, หน่วงเวลา, ขีดจำกัดกระแสไฟ, เมลามีน
฿10,013 / หน่วย