ZURN ฟลัชเดี่ยว มือจับแบบสั่น สองชิ้น
สไตล์ | รุ่น | แกลลอนต่อฟลัช | หยาบใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | Z5615.258.01.00.00 | 1.28 | 5 1/4 นิ้ว หรือ 7 1/4 นิ้ว ถึง 9 1/4 นิ้ว สำหรับ ADA | ฿24,270 | |
B | Z5666.258.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ฿17,253 | |
C | Z5655.258.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ฿6,966 | |
D | Z5665.258.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ฿17,037 | |
E | Z5675.001.09.00.00 | 1.28 | 10 " | ฿30,582 | |
F | Z5691.258.18.00.00 | 1.28 | 7 1 / 4 " | ฿319,395 | |
G | Z5615.258.00.00.00 | 1.28 | 5 1/4 นิ้ว หรือ 7 1/4 นิ้ว ถึง 9 1/4 นิ้ว สำหรับ ADA | ฿6,944 | |
H | Z5675.258.09.00.00 | 1.28 | 10 " | ฿29,286 | |
I | Z5615.001.01.00.00 | 1.28, 1.6 | 5 1/4 นิ้ว หรือ 7 1/4 นิ้ว ถึง 9 1/4 นิ้ว สำหรับ ADA | ฿24,688 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การติดตั้งพื้นผิว Troffer
- แผ่นผนังไฟฟ้า
- แท่งเชื่อม TIG
- อุปกรณ์ตู้ลิ้นชักแบบแยกส่วน
- ผ้าห่มบำรุงรักษาดูดซับ
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- ไวนิล
- ร้านค้าวัสดุ
- การเติมอากาศ
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- GHS SAFETY รูปสัญลักษณ์อันตรายตามระบบ GHS
- NORDFAB บลาสต์เกตส์
- SALSBURY INDUSTRIES Mail Package Drop อลูมิเนียม
- APPROVED VENDOR สปริงแรงบิด 270 องศา
- DIXON วาล์วประตู
- APPROVED VENDOR 12" Tri Clover Compatible Fittings Gaskets
- SPEARS VALVES พีวีซีไดอะแฟรมวาล์ว, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, เมตริก
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL เครื่องกรองอากาศเกรด D แบบพกพาพร้อมตัวตรวจวัด CO ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC แฟลชแจ็คเก็ตและชุดเอี๊ยม 12 Cal