สปริงทอร์ชั่นสปริงของผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 270 องศา
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของขา | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ลวด Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 แรงม้า | 0.75 " | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 0.259 " | 0.017 " | ฿342 | |
A | 3 แรงม้า | 0.75 " | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 0.187 " | 0.023 " | ฿336 | |
A | 3HPJ6 | 0.75 " | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 0.259 " | 0.017 " | ฿337 | |
A | 3HPJ7 | 0.75 " | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 0.184 " | 0.021 " | ฿335 | |
A | 3HPJ8 | 0.75 " | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 0.187 " | 0.023 " | ฿335 | |
A | 3 แรงม้า | 0.75 " | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 0.184 " | 0.021 " | ฿337 | |
A | 3HPJ9 | 1.25 " | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 0.353 " | 0.038 " | ฿342 | |
A | 3 แรงม้า | 1.25 " | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 0.353 " | 0.038 " | ฿375 | |
A | 3HPK2 | 2" | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 0.826 " | 0.07 " | ฿525 | |
A | 3HPK1 | 2" | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 0.556 " | 0.045 " | ฿336 | |
A | 3 แรงม้า | 2" | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 0.826 " | 0.07 " | ฿525 | |
A | 3 แรงม้า | 2" | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 0.556 " | 0.045 " | ฿335 | |
A | 3 แรงม้า 6 | 3.5 " | เหล็กสแตนเลส 302 | 1.342 " | 0.105 " | ฿280 | |
A | 3HPL 6 | 3.5 " | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 1.342 " | 0.105 " | ฿233 | |
A | 3HPN 9 | 3.5 " | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 1.342 " | 0.105 " | ฿240 | |
A | 3 ชม | 3.5 " | เหล็กสแตนเลส 302 | 1.342 " | 0.105 " | ฿399 | |
A | 3 แรงม้า 1 | 4" | เหล็กสแตนเลส 302 | 1.666 " | 0.135 " | ฿713 | |
A | 3 ชม | 4" | เหล็กสแตนเลส 302 | 1.666 " | 0.135 " | ฿482 | |
A | 3HPK4 | 4" | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 1.666 " | 0.135 " | ฿413 | |
A | 3HPL 7 | 4" | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน | 1.666 " | 0.135 " | ฿427 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้เก็บของมือถือ
- โคมไฮเบย์ LED
- ปลั๊กไฟ
- ผู้ถือเครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- อุปกรณ์สายเบรค
- วัสดุเครื่องจักร
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เครื่องมือยกยานยนต์
- ฟิตติ้ง
- คีย์สต็อก
- BRADY เครื่องหมายท่อ, อุปกรณ์จ่ายไอน้ำ
- STEEL KING Teardrop Pallet Rack โครงตรง
- KILLARK Single Gang Splice Box, Dead End & Feed Thru Hub Styles
- GUARDAIR ปืนอัดลม Ultra Venturi Series, Lever Trigger
- KIPP K0155 ปลอกแฮนด์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- KIPP K0117 ซีรี่ส์ด้ามปรับขนาดเกลียว 5 / 16-18
- ANVIL เหล็กดัด 45 องศา ข้อศอก
- SPEARS VALVES โพรพิลีนกำหนดการ 80 SR ฝาเกลียวกระชับ
- EATON M22 Series กล่องหุ้มสำหรับติดตั้งบนพื้นผิว
- KERN AND SOHN เซลล์การวัด CS P2 Series S