ANVIL เหล็กหล่อ 45 องศา ข้อศอก
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0362014409 | ซ็อกเก็ตเชื่อม | 4-7 / 32 " | 3" | ฿12,585 | |
B | 0361110000 | threaded | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ฿912 | |
B | 0361110208 | threaded | 1" | 1 / 4 " | ฿900 | |
B | 0361110406 | threaded | 1 5 / 16 " | 3 / 8 " | ฿866 | |
B | 0361112006 | threaded | 4.75 " | 3" | ฿13,590 | |
B | 0361112204 | threaded | 6" | 4" | ฿24,554 | |
B | 0361110604 | threaded | 1.5 " | 1 / 2 " | ฿899 | |
B | 0361110802 | threaded | 1 13 / 16 " | 3 / 4 " | ฿1,080 | |
B | 0361111008 | threaded | 2.187 " | 1" | ฿1,624 | |
B | 0361111206 | threaded | 2.437 " | 1.25 " | ฿2,181 | |
B | 0361111404 | threaded | 2-31 / 32 " | 1.5 " | ฿2,670 | |
B | 0361111602 | threaded | 3-5 / 16 " | 2" | ฿3,807 | |
B | 0361111800 | threaded | 4" | 2.5 " | ฿9,417 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท็อปโต๊ะทำงาน
- ปิเปตเตอร์
- ท่อร้อยสายลดบูชและแหวนรอง
- สายรัดคาง
- ประกอบท่อสแตนเลส
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- ถุงขยะและซับใน
- เครื่องจักรกล
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- MARSHALLTOWN จอบครก
- OSG ต๊าปฟลุตเหล็กความเร็วสูง, TiN Finish
- AKRO-MILS 35230 กระเป๋าซ้อนและซ้อน
- BANJO FITTINGS Dry-Mate Cam ตัวเมีย
- WOODHEAD 121129 Series ปะเก็น
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 3/4-10 Unc Lh
- EATON ซีรีส์ HKDB เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, เฟรม K
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDNS
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วหนอน CSFD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG, สไตล์ BD, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอน Ironman