ANVIL 0361112204 ศอก 45 องศา เหล็กฟอร์จ 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อศอก 45 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหลอม |
ชั้น | 3000 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | threaded |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนหลุม | 2 |
ภายนอก Dia. | 6" |
ขนาดท่อ | 4" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 psi ที่ 550 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 550 องศา F |
UPC | 690291088407 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7307110030 |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
0361110000 | threaded | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ฿912 | |
0361110208 | threaded | 1" | 1 / 4 " | ฿900 | |
0361110406 | threaded | 1 5 / 16 " | 3 / 8 " | ฿866 | |
0361110604 | threaded | 1.5 " | 1 / 2 " | ฿899 | |
0361110802 | threaded | 1 13 / 16 " | 3 / 4 " | ฿1,080 | |
0361111008 | threaded | 2.187 " | 1" | ฿1,624 | |
0361111206 | threaded | 2.437 " | 1.25 " | ฿2,181 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.