Anvil 0361111404 | ศอก 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1-1/2 นิ้ว | 29je01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361111404 ข้องอ 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1-1/2 นิ้ว | AF8YDE 29JE01

ANVIL 0361111404 ศอก 45 องศา เหล็กหลอมขนาด 1-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8YDE รุ่น: 0361111404ข้ามอ้างอิง: 29JE01
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
฿2,670 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.2-31 / 32 "
ขนาดท่อ1.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F
UPC690291088360

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.02
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS7307110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0361110000 ข้องอ 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1/8 นิ้ว | AF8YCX 29JD93 0361110000threaded7 / 8 "1 / 8 "฿912
ANVIL 0361110208 ข้องอ 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1/4 นิ้ว | AF8YCY 29JD94 0361110208threaded1"1 / 4 "฿900
ANVIL 0361110406 ​​ข้องอ 45 องศา เหล็กฟอร์จ 3/8 นิ้ว | AF8YCZ 29JD95 0361110406threaded1 5 / 16 "3 / 8 "฿866
ANVIL 0361110604 ข้องอ 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1/2 นิ้ว | AF8YDA 29JD96 0361110604threaded1.5 "1 / 2 "฿899
ANVIL 0361110802 ข้องอ 45 องศา เหล็กฟอร์จ 3/4 นิ้ว | AF8YDB 29JD97 0361110802threaded1 13 / 16 "3 / 4 "฿1,080
ANVIL 0361111008 ข้องอ 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1 นิ้ว | AF8YDC 29JD98 0361111008threaded2.187 "1"฿1,624
ANVIL 0361111206 ข้องอ 45 องศา เหล็กฟอร์จ 1-1/4 นิ้ว | AF8YDD 29JD99 0361111206threaded2.437 "1.25 "฿2,181

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361111404 ศอก 45 องศา เหล็กหลอมขนาด 1-1 / 2 นิ้ว
฿2,670 / หน่วย