3hpl7 | สปริงทอร์ชั่น 270 องศา 1.666 Od | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 3HPL7 สปริงทอร์ชั่น 270 องศา 1.666 Od | AC9NGL

APPROVED VENDOR 3HPL7 ทอร์ชั่นสปริง 270 องศา 1.666 Od

In Stock
รายการ: AC9NGL รุ่น: 3HPL7
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
฿427 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงแรงบิด
มุมโก่ง (องศา)270
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาวของขา4"
วัสดุลวดเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด ก้านนอก Dia1.112 "
จำนวนขดลวด9.75
ภายนอก Dia.1.666 "
ความยาวสปริง @ แรงบิด2.000 "
แรงบิดที่ความยาวขา 1/2 (นิ้ว - ปอนด์)42.860
ทิศทางลมมือขวา
ลวด Dia0.135 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)3.68
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7320205020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของขาวัสดุภายนอก Dia.ลวด Diaราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPF1 ทอร์ชั่นสปริง 270 องศา 0.259od - แพ็ค 6 อัน | AC9NEF 3 แรงม้า0.75 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.259 "0.017 "฿342
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPF2 ทอร์ชั่นสปริง 270 องศา 0.184od - แพ็ค 6 อัน | AC9NEG 3 แรงม้า0.75 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.184 "0.021 "฿337
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPF3 สปริงแรงบิด 270 องศา 0.187od - แพ็ค 6 อัน | AC9NEH 3 แรงม้า0.75 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.187 "0.023 "฿336
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPF4 ทอร์ชั่นสปริง 270 องศา 0.353od - แพ็ค 6 อัน | AC9NEJ 3 แรงม้า1.25 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.353 "0.038 "฿375
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPF5 ทอร์ชั่นสปริง 270 องศา 0.556od - แพ็ค 6 | AC9NEK 3 แรงม้า2"ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.556 "0.045 "฿335
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPF6 ทอร์ชั่นสปริง 270 องศา 0.826od - แพ็ค 6 อัน | AC9NEL 3 แรงม้า2"ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.826 "0.07 "฿525
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPJ6 ทอร์ชั่นสปริง 270 องศา 0.259od - แพ็ค 6 อัน | AC9NFQ 3HPJ60.75 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.259 "0.017 "฿337

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3HPL7 ทอร์ชั่นสปริง 270 องศา 1.666 Od
฿427 / หน่วย