SQUARE D Qo-Epd เซอร์กิตเบรกเกอร์
สไตล์ | รุ่น | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | ความกว้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ความยาว | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO250EPD | กล่องดึง | 120 / 240 VAC | 50 | 1.5 " | VDC 48 | 3" | 6 AWG | 12 AWG | ฿48,323 | |
B | QO350EPD | กล่องดึง | 120 / 240 VAC | 50 | 2.25 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4.3 " | 6 AWG | 12 AWG | ฿76,878 | |
C | QO320EPD | กล่องดึง | 240 VAC | 20 | 2.25 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4.24 " | 6 AWG | 12 AWG | ฿79,458 | |
D | QO120EPD | สกรูแคลมป์ | 120 VAC | 20 | 0.75 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ฿30,690 | |
E | QO215EPD | สกรูแคลมป์ | 120 / 240 VAC | 15 | 1.5 " | VDC 48 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ฿46,645 | |
E | QO220EPD | สกรูแคลมป์ | 120 / 240 VAC | 20 | 1.5 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ฿50,694 | |
F | QO130EPD | สกรูแคลมป์ | 120 / 240 VAC | 30 | 0.75 " | VDC 48 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ฿27,960 | |
E | QO230EPD | สกรูแคลมป์ | 120 / 240 VAC | 30 | 1.5 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ฿48,141 | |
G | QO115EPD | สกรูแคลมป์ | 120 VAC | 15 | 0.75 " | VDC 48 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ฿29,230 | |
H | QO225EPD | สกรูแคลมป์ | 120 / 240 VAC | 25 | 1.5 " | VDC 48 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ฿48,265 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แคลมป์มิเตอร์
- ตู้โต๊ะทำงาน
- อุปกรณ์เสริม Gladhand
- ตัวกรองตู้ดูดควัน
- ลูกกลิ้งกลอง
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ถั่วลิสง
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- เครื่องสั่น
- AIR HANDLER แผงกรองอากาศวงแหวนโพลีสองชั้น
- PROTEAM ถุงสูญญากาศและตัวกรอง
- ECONOLINE ชุดตัว จำกัด การระเบิด
- VOLLRATH หม้อ
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130012 ซีรีส์
- SHUR-LINE แปรงเศรษฐกิจ
- WATTS LF340 ซีรี่ส์วาล์วระบายความดันและอุณหภูมิที่นั่งใหม่อัตโนมัติ
- TRICO Manifolds ระบบรางบวก
- ALLEGRO SAFETY ถุงลมนิรภัย 12 นิ้ว
- SMC VALVES เครื่องกรองน้ำ